DAYTON キャビネットテーブルソー
形式 | モデル | アーバーサイズ | ブレード径 | 材料 | 全体の深さ | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49G995 | 5 / 8 " | 10 " | 鋳鉄 | 41 " | 79 " | 230 | ¥510,867 | 見積依頼
|
B | 38英国49 | 5 / 8 " | 10 " | 鋼、鋳鉄、アルミニウム | 41 " | 79 " | 240 VAC | ¥761,710 | 見積依頼
|
C | 49G997 | 5/8 "および1" | 12 " | 鋳鉄 | 44 " | 83 " | 230 | ¥841,500 | 見積依頼
|
D | 49G996 | 5/8 "および1" | 12 " | 鋳鉄 | 44 " | 83 " | 230 | ¥851,445 | 見積依頼
|
キャビネットテーブルソー
Dayton キャビネットテーブルソーは、大工、木工職人、請負業者、DIY 職人が大小のワークピースに正確なカット、クロス、面取りを行う床置き型および卓上型のこぎりです。 これらのテーブルソーは、重量が増加しても安定する堅牢な鋳鉄構造と、テーブルの下に取り付けられた高さ調整可能な円形ブレードを備えており、ブレードに木の板を押し込むときに切断します。 このブレードは角度を付けて傾けることができ、細かいパターンを作成できます。 これらのキャビネットソーには、無駄を最小限に抑えて効率的かつ正確な切断を実現する T スタイルのリップフェンスも装備されており、電源に接続できます。 Dayton キャビネット テーブルソーの幅広いラインナップからお選びいただけます。ブレード直径は 10 インチおよび 12 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 同期ドライブギアベルト
- ROシステムアクセサリ
- 高圧洗浄機モーター
- 付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ
- イマージョンヒーター
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- エアレーション
- 備品
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 真鍮
- RUBBERMAID 万能リサイクルトップ
- VIBCO SPRTシリーズ、電気バイブレーター
- EDWARDS SIGNALING 振動するベル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-Maxシェルフビンユニット
- TENNSCO Zラインシリーズキャスターキット
- Cementex USA ドライバー ナットドライバー ロールパウチ
- GRAINGER バンジー
- CAMLOCK FITTINGS メスカプラー、NPTメスネジ
- REMCO 67 インチ超衛生ハンドル
- VESTIL CBシリーズ シリンダブラケットスタンド