Vibco SPRTシリーズ 電動バイブレーター | Raptor Supplies 日本

VIBCO SPRTシリーズ、電気バイブレーター


フィルタ
ベアリングタイプ: 特大の 、dBA: 60 、 義務: 特定の力設定でのみ連続、最大力設定で断続的な義務 、 囲い: 完全密閉型非換気 、ハウジング材質: アルミニウム 、最大。 温度: 104度F 、 取付板: 別売りされている 、 取り付け位置: ユニバーサル 、 段階: 1 、 電源: 電気 、 スピード: 3200vpm 、 電圧: 115 VAC
形式モデルアンプ全体の高さ全体の長さ(Overall Length)全幅バイブレータータイプ価格
A
SPRT-21
1.40レオスタットのみ3.5 "5"5"コンパクト¥100,818
A
SPRT-60HD
1.50機械的に調整可能4.25 "5.5 "6"ヘビーデューティ¥101,177
A
SPRT-80HD
1.70機械的に調整可能4.25 "5.5 "6"ヘビーデューティ¥111,288

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?