ミルウォーキーバルブ ブロンズゲートバルブ、はんだ
形式 | モデル | CLASS | 流入口から流出口までの長さ | 最大流体温度 | 最大水圧 | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | バルブステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UP115-112 | - | 3.625 " | 180度F | 300のプサイ | 1.5 " | 6.5 " | 上昇しない | ¥34,378 | |
B | UP149-38 | - | - | - | 300のプサイ | 3 / 8 " | - | Rising | ¥15,202 | |
A | UP115-12 | - | 1.875 " | 180度F | 300のプサイ | 1 / 2 " | 3-9 / 16」 | 上昇しない | ¥12,231 | |
A | UP115-34 | - | 2.5 " | 180度F | 300のプサイ | 3 / 4 " | 4.75 " | 上昇しない | ¥15,174 | |
A | UP115 1 | - | 3" | 180度F | 300のプサイ | 1" | 5" | 上昇しない | ¥20,162 | |
A | UP115-114 | - | 3.25 " | 180度F | 300のプサイ | 1.25 " | 5.5 " | 上昇しない | ¥30,872 | |
A | UP115 2 | - | 4 5 / 16 " | 180度F | 300のプサイ | 2" | 7.437 " | 上昇しない | ¥47,855 | |
C | 115 - 100 | クラス125 | 3" | 365度F | 200のプサイ | 1" | 5" | 上昇しない | ¥13,821 | |
C | 115 - 38 | クラス125 | 1.625 " | 365度F | 200のプサイ | 3 / 8 " | 3-9 / 16」 | 上昇しない | ¥9,517 | |
D | 149.75 | クラス125 | 2.5 " | 406度F | 200のプサイ | 3 / 4 " | 6.25 " | Rising | ¥11,553 | |
D | 149.375 | クラス125 | 1.625 " | 406度F | 200のプサイ | 3 / 8 " | 4-5 / 16」 | Rising | ¥10,421 | |
E | 149 3 " | クラス125 | 5.437 " | 406度F | 200のプサイ | 3" | 16.375 " | Rising | ¥124,833 | |
E | 149 - 212 | クラス125 | 4 13 / 16 " | 406度F | 200のプサイ | 2.5 " | 14-5 / 16」 | Rising | ¥92,662 | |
C | 115 - 212 | クラス125 | 4 13 / 16 " | 365度F | 200のプサイ | 2.5 " | 9.125 " | 上昇しない | ¥83,370 | |
C | 115 - 34 | クラス125 | 2.5 " | 365度F | 200のプサイ | 3 / 4 " | 4.75 " | 上昇しない | ¥10,193 | |
C | 115 - 12 | クラス125 | 1.875 " | 365度F | 200のプサイ | 1 / 2 " | 3-9 / 16」 | 上昇しない | ¥8,657 | |
D | 149 2 | クラス125 | 4 5 / 16 " | 406度F | 200のプサイ | 2" | 11.5 " | Rising | ¥37,610 | |
D | 149 - 112 | クラス125 | 3.625 " | 406度F | 200のプサイ | 1.5 " | 9.5 " | Rising | ¥27,187 | |
C | 115 - 112 | クラス125 | 3.625 " | 365度F | 200のプサイ | 1.5 " | 6.5 " | 上昇しない | ¥23,559 | |
D | 149 1 | クラス125 | 3" | 406度F | 200のプサイ | 1" | 7" | Rising | ¥15,178 | |
D | 149.5 | クラス125 | 1.875 " | 406度F | 200のプサイ | 1 / 2 " | 4-5 / 16」 | Rising | ¥9,288 | |
E | 149 4 " | クラス125 | 7.25 " | 406度F | 200のプサイ | 4" | 15.5 " | Rising | ¥339,152 | |
C | 115 - 300 | クラス125 | 5.437 " | 365度F | 200のプサイ | 3" | 10.375 " | 上昇しない | ¥108,292 | |
C | 115 - 200 | クラス125 | 4 5 / 16 " | 365度F | 200のプサイ | 2" | 7.437 " | 上昇しない | ¥32,623 | |
C | 115 - 114 | クラス125 | 3.25 " | 365度F | 200のプサイ | 1.25 " | 5.5 " | 上昇しない | ¥20,846 | |
D | 149 - 114 | クラス125 | 3.25 " | 406度F | 200のプサイ | 1.25 " | 8.625 " | Rising | ¥26,804 | |
F | UP149-12 | クラス300 | 1.875 " | 180度F | 300のプサイ | 1 / 2 " | 4-5 / 16」 | Rising | ¥14,535 | |
F | UP149-34 | クラス300 | 2.5 " | 180度F | 300のプサイ | 3 / 4 " | 6.25 " | Rising | ¥17,365 | |
F | UP149 1 | クラス300 | 3" | 180度F | 300のプサイ | 1" | 7" | Rising | ¥22,144 | |
F | UP149-114 | クラス300 | 3.25 " | 180度F | 300のプサイ | 1.25 " | 8.625 " | Rising | ¥35,368 | |
F | UP149-112 | クラス300 | 3.625 " | 180度F | 300のプサイ | 1.5 " | 9.5 " | Rising | ¥40,128 | |
F | UP149 2 | クラス300 | 3.75 " | 180度F | 300のプサイ | 2" | 11.5 " | Rising | ¥55,560 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ハンドアンドダイグラインダー
- ブタントーチ
- ABSパイプ
- ドックシール
- 誘導
- 送風機
- セキュリティアラームと警告
- 水質と浄化
- インデックス可能なツール
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- SMITH-COOPER ブラインド フランジ、溶接、鍛造ステンレス鋼
- DICKSON 4インチ圧力チャートレコーダー
- BATTERY DOCTOR ミッドブレードシリーズLEDヒューズ
- WOODHEAD 130195シリーズ端子
- HOFFMAN タイプ 4X ラッチ エンクロージャ付き隆起カバー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、8-36 Unf Lh
- KIMBLE CHASE ホウケイ酸ペトリ皿
- CHICAGO-LATROBE レデュースシャンクドリルビットセット
- SMC VALVES ファインロックシリンダ Clg1シリーズ