定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ミルウォーキー バルブ 115 - 114 ゲート バルブ クラス 125 1-1/4 インチ はんだ | AB3ZJR 1WEF5

MILWAUKEE VALVE 115-114ゲートバルブクラス125-1 / 1インチはんだ

在庫あり
アイテム:AB3ZJR モデル:115-114相互参照:1WEF5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥22,905 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item仕切り弁
ボディ材質ブロンズ
ボンネットスタイルねじ付き
CLASSクラス125
接続タイプはんだ
ハンドル材料可鍛鉄
ハンドルタイプハンドホイール
流入口から流出口までの長さ3.25 "
最大流体温度365度F
最大蒸気圧125のプサイ
最大水圧200のプサイ
パイプサイズ1.25 "
ステム素材ブロンズ
インレットセンターへのハンドルの上部5.5 "
バルブステムタイプ上昇しない
ウェッジ素材ブロンズ

発送情報:

船の重量(kg) 1.19
船高(cm)7.37
船の長さ(cm)18.29
船幅(cm)8.38
HSコード8481801060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルCLASS流入口から流出口までの長さ最大流体温度最大水圧パイプサイズインレットセンターへのハンドルの上部バルブステムタイプ価格
ミルウォーキー バルブ 115 - 38 ゲート バルブ クラス 125 3/8 インチ | AB3ZJM 1WEF1 115 - 38クラス1251.625 "365度F200のプサイ3 / 8 "3-9 / 16」上昇しない¥9,781
ミルウォーキー バルブ 115 - 12 ゲート バルブ クラス 125 1/2 インチ ブロンズ | AB3ZJN 1WEF2 115 - 12クラス1251.875 "365度F200のプサイ1 / 2 "3-9 / 16」上昇しない¥8,927
ミルウォーキー バルブ 115 - 34 ゲート バルブ クラス 125 3/4 インチ ブロンズ | AB3ZJP 1WEF3 115 - 34クラス1252.5 "365度F200のプサイ3 / 4 "4.75 "上昇しない¥11,196
ミルウォーキー バルブ 115 - 100 ゲート バルブ クラス 125 1 インチ はんだ | AB3ZJQ 1WEF4 115 - 100クラス1253"365度F200のプサイ1"5"上昇しない¥13,821
ミルウォーキー バルブ 115 - 112 ゲート バルブ クラス 125 1-1/2 インチ はんだ | AB3ZJT 1WEF6 115 - 112クラス1253.625 "365度F200のプサイ1.5 "6.5 "上昇しない¥23,559
ミルウォーキー バルブ 115 - 200 ゲート バルブ クラス 125 2 インチ はんだ | AB3ZJU 1WEF7 115 - 200クラス1254 5 / 16 "365度F200のプサイ2"7.437 "上昇しない¥35,833
ミルウォーキー バルブ 115 - 212 ゲート バルブ クラス 125 2-1/2 インチ はんだ | AB3ZJV 1WEF8 115 - 212クラス1254 13 / 16 "365度F200のプサイ2.5 "9.125 "上昇しない¥83,370

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MILWAUKEE VALVE 115-114ゲートバルブクラス125-1 / 1インチはんだ
¥22,905 /単価