LEATHERHEAD TOOLS ハリガンバー
Leatherhead Tools のハリガンバーは、固体表面を引っ張ったり、こじ開けたり、叩いたり、穴を開けたり、ねじったりするのに最適です。 これらのハリガン バーは、消防士やその他の緊急対応要員によって、安全のための不法侵入ツールまたはこじ開けツールとして使用されます。
形式 | モデル | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LB-42 | ハリガンバー | 42 " | ¥100,233 | 見積依頼
|
A | LBM-20 | ハリガンバー | 20 " | ¥34,883 | 見積依頼
|
A | LB-36 | ハリガンバー | 36 " | ¥78,943 | |
A | LB-24 | ハリガンバー | 24 " | ¥77,252 | |
A | LB-30 | ハリガンバー | 30 " | ¥78,943 |
ハリガンバー
ハリガンバーは、オーバーホール時や強制進入用途に、引っ張ったり、こじ開けたり、叩いたり、パンチしたり、ひねったりするのに最適な便利な多目的ツールです。 Leatherhead Tools の Halligan バーツールは、硬度に関して ANSI 仕様を満たしており、長さは 24 インチ、30 インチ、および 36 インチのバリエーションがあります。 このレザーヘッド ハリガン バーは、耐久性を高めるために高炭素熱処理鋼で製造されており、耐食性のために亜鉛メッキが施されています。
特徴
- Leatherhead Tools のハリガンバーは、構造剛性を高めるために高炭素鋼を採用しています。
- それらは、高い引張強度と長い耐用年数のために熱処理されています。
- これらのレザーヘッド ツールのハリガンプライバーには、ツールを設定してギャップを設ける際の深さの基準線が付いています。
- しっかりとした打球面のために四角い肩をしています。
規格と承認
- ANSI
よくある質問
レザーヘッドツールのハリガンバーはドアノブを取り外すことができますか?
はい、ドアノブを簡単に取り外せるように、タインの間に 1 インチの空洞があるフォークが特徴です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧式ドレンバルブ
- LEDランプと電球
- 掃除機アクセサリーキット
- 電気赤外線ヒーターアクセサリー
- 炭素鋼六角ストック
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 溶接テーブルとアクセサリー
- フックリフティングアクセサリーの下
- 井戸ポンプ
- ツール収納
- SNAP-LOC カーゴネット
- LITHONIA LIGHTING T8蛍光ハイベイフィクスチャ
- DYNABRADE 6000rpmフリースピードエアグラインダー
- PARKER 圧縮キャップ
- WHEATON ガラスアンプル
- TOUGH GUY ゴミ袋
- AME INTERNATIONAL Oリング
- EATON HFDシリーズ、モールドケースサーキットブレーカ
- MASTER LOCK S1850 ロックアウト ステーション