空気圧式ドレンバルブ
ドレンバルブ
WVシリーズドレンバルブ、自動
ドレンバルブ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | -4110-607 | ¥26,005 | 見積依頼 |
B | -4210-6001 | ¥80,811 | 見積依頼 |
C | -4400-607 | ¥26,539 | 見積依頼 |
自動ドレンバルブ
形式 | モデル | 全体の深さ | 全体の直径 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XB3-04-M00B | ¥34,027 | |||||
B | X01-04-M00 | ¥67,830 |
自動ドレンバルブ、0.09 GPM @ 100 PSI、10秒サイクルタイム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LH50-0LAAA | AJ2GLL | ¥82,254 |
自動ドレンバルブ1 / 4Npt 500 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WV-1-KIT | AA4マット | ¥15,312 |
自動ドレンバルブ、3/4インチNPTパイプサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PNLD II-28 | AA3RVP | ¥354,934 |
液体ドレンバルブ、2インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
N620 | AE4CQH | ¥17,988 |
ドレンバルブ、つまみねじ付き手動、1/4インチインレットMNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
排水弁 | CE7ZBV | ¥664 | 詳細を参照してください。 |
バルブ、ボイラー排水
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
844103-1 | AU8AKY | ¥209,881 | 詳細を参照してください。 |
ハンドル付きドレンバルブ、6.85インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-958392-000G1 | AP6EZT | ¥87,687 | 詳細を参照してください。 |
自動排水弁、1/2 インチ NPT パイプ サイズ、1/2 インチ排水口径。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LH50-0LAAW | CH9PWA | ¥105,769 | 詳細を参照してください。 |
ドレンバルブエクステンション
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
721035-1 | AU4XYU | ¥7,208 | 詳細を参照してください。 |
ドレンバルブハンドル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-956920-00001 | AP6ETW | ¥6,383 | 詳細を参照してください。 |
ストレーナー付き液体ドレンバルブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
N645 | CE8MXM | ¥30,872 | 詳細を参照してください。 |
空気圧式ドレンバルブ
空気圧で作動するドレンバルブは、液体分離器、フィルター、ボイラーに残っている余分な液体や不要な液体を、蒸留中にリモートで排出または除去するように設計されています。 Raptor Supplies Grainger、Ingersoll-Rand、 コンレイダー & ウィルカーソン. グレンジャー ドレン-すべての空気圧式ドレンバルブは、最大100 HPのコンプレッサーアプリケーションで詰まりのない操作を提供するように設計された、リモート制御の圧縮空気駆動バルブです。 これらは、エアレシーバータンク、インタークーラー、アフタークーラー、ドライヤー、セパレーター、フィルター、ドリップレッグでの使用に最適です。 これらのドレンバルブは、特別に設計されたソフトウェアで制御される完全に自動化された操作を特徴としており、タイマーや手動設定が干渉することはありません。 圧縮空気を動力源とするシステムは、電気配線の必要性を無視し、最大圧力200 PSIで動作して、最大排水速度0.9GPMを提供します。 インガソール・ランド 空気圧式無損失ドレンバルブは、圧縮空気システムからコンプレッサー潤滑油と水の混合物を除去します。 また、インタークーラー、アフタークーラー、ドライヤー、フィルター、レシーバー、ドリップレッグにも使用されています。 これらのアルミニウムドレンバルブは、最大圧力3 PSIの圧縮空気を供給することができる4/450インチのNPTインレットを備えていますが、1/2インチのドレンバルブは1GPMの速度で排出できます。
詳細はこちら
- 手押し車および手押し車付属品
- 林業
- 在庫ピッキングと収納カート
- 中央機器
- ストレーナー
- エアーツールアクセサリー
- パワーメーターのクランプ
- 電子流量計アクセサリ
- 管状工作機械ライト
- 金網フェンス
- VIKAN アルミハンドル
- FIMCO フランジロックネジ
- VULCAN HART ツインバスケット
- PETERSEN PRODUCTS 127シリーズパイププラグ
- Cementex USA UltraLite シリーズ、40 Cal. コートとパンツのキット
- DAYTON 燃料ライン
- KIMBLE CHASE Tenbreck ティッシュ グラインダー
- HAKKO はんだ付けのヒント
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDNS一減速減速機
- HOSHIZAKI 排水