INSULATOR / MS ボールバルブハンドル
断熱材ハンドルは、結露や余分な水分が配管システムに入るのを防ぎ、熱エネルギーの損失も最小限に抑えます。 このユニットには、精密な絞りが必要なアプリケーションで流量を制御するためのメモリ停止機能が組み込まれています。 ハンドルを分解したり取り外したりする必要はありません。
100 年以上の経験を持つミルウォーキー バルブは、精製、繊維、食品および飲料、製造業界に高品質の配管および流体移送ソリューションを提供してきました。 続きを読む
一体型ステムボディとステンレス鋼で裏打ちされた強化 PTFE ベアリングを装備し、制御流体の漏れを防ぎます。 空気圧または電気アクチュエータを使用して自動化でき、-20 ~ 400 °F の範囲の温度に対応できます。
2 ~ 4 インチのサイズの円形パイプまたはチューブを使用して液体または気体の流れを制御するように設計されています。 確実な接続のためのフランジ/NPT 接続が特徴で、最大 200 psi の WOG 圧力に耐えることができます。
クラス 125 / 150 / 200 / 300 のゲートおよびグローブ バルブは、最大動作温度が華氏 550 度のパイプラインまたは蒸気サービスでの使用に最適です。 青銅、鋳鉄、低鉛青銅、低鉛黄銅、アルミニウム、黄銅の本体材質オプションが利用可能
鋳鉄/青銅/ダクタイル鋳鉄製のバルブは、温水と冷水の両方での使用に加え、凝縮器、HVAC 機器、真空サービスでの圧縮空気での使用に適しています。 1 ~ 2 インチの範囲のパイプ サイズで使用でき、最大 200 psi の水圧に耐えることができます。
電気を動きやトルクに変換し、制御スイッチとして働きます。 ボール&バタフライバルブや大型工業用ダンパーの操作に最適です。 24、115、120、230、および 240VAC 定格で利用可能
ゲージ、空気圧ギアとポジショナー、ベアリング、プラグ アダプター、スプリング カートリッジとクリップ、修理キットが含まれます。 空気圧ポジショナは、バルブアクチュエータ内の空気負荷圧力を制御し、バルブを自動的に制御できます。
ベアリング、チェーンレバーとホイール、クリップ、ロック装置、ステム、ステムキットが含まれます。 チェーン ホイール オペレーターを使用購入に進む、狭い場所でもバルブにアクセスできます。 簡単に回転できるようにバルブに簡単に取り付けることができ、亜鉛メッキ炭素鋼の取り付けセットが付属しています。
汚染された液体が廃水ライン、排水溜め処分ライン、エジェクターシステム、および下水リフトステーションに逆流するのを防ぎます。 水平位置と垂直位置の両方での取り付けを容易にします。 300psiまでの圧力に耐えることができます
化学処理、食品および飲料、配管業界で流体の流れを調整し、圧力レベルを管理するように設計されています。 XNUMX ピース、XNUMX ピース、および XNUMX ピースのボディ スタイルと真鍮、低鉛、ステンレス鋼の構造オプションが用意されています。
圧力を制御/調整したり、ガスまたは液体ライン内の蓄積された圧力を解放したりするように設計されています。アルミニウム構造と 2 インチのバルブが特徴です。
ブランドの製品ラインには、幅広いタンクとトレーラー、グローブとチェック、ボール、鉛フリー、プレス、ゲート、医療用ガス バルブが含まれます。 ミルウォーキー バタフライバルブ 流体の流れの分離と調整の用途に最適です。 炭素鋼 / アルミニウム構造と 316 ステンレス鋼 / ニッケルメッキのダクタイル鉄製ディスクが特徴で、30 ~ 285 psi の圧力に耐えます。 漏れのない操作のために、ステンレス鋼で裏打ちされた強化 PTFE ベアリングを備えています。 ブランドの スプリンクラーバルブ 農業および灌漑用途に最適です。 選択されたモデルには、方向と流量を維持するための液体の流れを視覚化する流れインジケータが備わっています。
ミルウォーキーのバルブ MPN は、同等の Anvil モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のミルウォーキー バルブ製品が入手可能です。
これらのミルウォーキー バルブ製品は、小型から大型まで多岐にわたります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、このブランドの商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
断熱材ハンドルは、結露や余分な水分が配管システムに入るのを防ぎ、熱エネルギーの損失も最小限に抑えます。 このユニットには、精密な絞りが必要なアプリケーションで流量を制御するためのメモリ停止機能が組み込まれています。 ハンドルを分解したり取り外したりする必要はありません。
これらのバルブには、シリコンを含まない潤滑剤で処理された EPDM (エチレン プロピレン ジエン モノマー) O リングがあらかじめ取り付けられており、優れた耐熱性を提供します。 Oリングは硬い表面に適合し、気密シールを形成し、漏れを防ぎます。
いいえ、UltraPress バルブは標準の圧入工具で取り付けることができます。
ミルウォーキーのリミット/インターロック スイッチは、物体の存在を検出したり、移動限界を監視したりするように設計されています。