ミルウォーキーバルブ BB2シリーズ バタボールバタフライバルブ
BB2シリーズ バタボールバタフライバルブ
ミルウォーキー BB2 シリーズ バタボール バタフライ バルブは、パイプライン内の流体の流れを隔離し、調整するように設計されています。 ねじ込み設計が特徴で、ウォーターハンマーを防ぎながら漏れ防止接続を提供します。 これらのユニットには、より大きな内径を備えたフルポート開口部が付属しており、完全に開いたときにバルブを通る流れが妨げられません。 これらは、ディスクをしっかりとサポートし位置合わせを行う一体型デザインと、汚染物質の侵入を防ぐバイトンシールを備えています。 これらのバルブには、バルブを簡単に制御できる操作ハンドルも付属しており、それぞれ 175 psi と 275 °F の圧力と温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 銅パイプとチューブ
- インデックス可能なツールホルダー
- ブーツのログイン
- 油圧高圧フィルター
- Cフックパイプリフター
- フードサービスの保管と輸送
- 電線管継手および付属品
- ワイヤーロープと付属品
- 塗装ブースとアクセサリー
- フェルト
- RAE 舗装ステンシル、ドライブスルー
- SPEC 皿ばね曲線
- DIXON ドロップエルボー
- WOODHEAD 120115シリーズコンセントボックス
- APOLLO VALVES 76-300シリーズダブルユニオンエンドステンレス鋼球バルブ
- EATON NZMシリーズ電子モールドケース遮断器
- MARTIN SPROCKET フレアナットレンチ クローム
- LABCONCO プロテクター XVS 換気ステーション
- VESTIL SCAシリーズ サービスカート
- BROWNING VPS 100 シリーズ中級用ピローブロック取付玉軸受