銅パイプとチューブ
銅の配管とチューブは、配管、冷凍、HVAC、圧縮空気システムに使用されます。これらは細菌やその他の汚染物質に対する耐性を提供し、衛生状態を強化します。ラプター...続きを読む
銅管
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | KH05010 | ¥11,528 | 見積依頼 |
B | 656R | ¥33,082 | 見積依頼 |
C | MH20010 | ¥47,536 | 見積依頼 |
D | 606 | ¥157,519 | 見積依頼 |
A | KH03002 | ¥1,812 | 見積依頼 |
E | AC14010 | ¥38,908 | 見積依頼 |
C | MH10010 | ¥15,368 | 見積依頼 |
A | KH06005 | ¥9,105 | 見積依頼 |
F | D06020P | ¥9,804 | 見積依頼 |
G | LS12100 | ¥246,888 | 見積依頼 |
H | D02100 | ¥24,225 | 見積依頼 |
A | KH14010 | ¥52,512 | 見積依頼 |
A | KH10010 | ¥24,033 | 見積依頼 |
H | KR06060 | ¥133,947 | 見積依頼 |
C | LH06010 | ¥15,497 | 見積依頼 |
I | AC12010 | ¥28,617 | 見積依頼 |
J | K | ¥188,311 | 見積依頼 |
K | K | ¥36,246 | 見積依頼 |
F | D04020P | ¥5,886 | 見積依頼 |
C | LH12010 | ¥33,307 | 見積依頼 |
B | 655R | ¥25,015 | 見積依頼 |
L | D12100P | ¥95,935 | 見積依頼 |
M | LH05010 | ¥11,464 | 見積依頼 |
J | K | ¥53,029 | 見積依頼 |
J | LSC2020P | ¥9,577 | 見積依頼 |
ストレート銅管:タイプDWV
Mueller Industries の銅管は、ACR (空調/冷凍) システム、配管システム、DWV (排水排水ベント) 用途に設置するように設計されています。 同ブランドのStreamlineシリーズ銅管は、強度、精度、清浄度、優れた耐食性、熱伝導性を備えています。 これらのユニットは ASTM B88 および B306 規格に従って設計されており、最大 400 度 F の温度に耐えることができます。150 ~ 330 PSI の範囲の圧力定格で利用できるこれらの銅チューブの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies、ミューラーインダストリーズの販売代理店です。
Mueller Industries の銅管は、ACR (空調/冷凍) システム、配管システム、DWV (排水排水ベント) 用途に設置するように設計されています。 同ブランドのStreamlineシリーズ銅管は、強度、精度、清浄度、優れた耐食性、熱伝導性を備えています。 これらのユニットは ASTM B88 および B306 規格に従って設計されており、最大 400 度 F の温度に耐えることができます。150 ~ 330 PSI の範囲の圧力定格で利用できるこれらの銅チューブの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies、ミューラーインダストリーズの販売代理店です。
チューブ直径 4 インチ 厚さ 095 インチ 10 フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MH40010 | AB6UUR | ¥146,958 | 見積依頼 |
チューブ直径 2.5 インチ 厚さ 080 インチ 10 フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LH24010 | AB6ううう | ¥72,269 | 見積依頼 |
チューブ直径 4 インチ 厚さ 134 インチ 10 フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KH40010 | AB6UUT | ¥203,266 | 見積依頼 |
よくある質問
銅製の配管とチューブの取り付け方法は?
- 発汗: トーチを使用して、パイプ/チューブの端を一緒に溶かします。
- フレア加工: フレア ツールを使用してパイプ/チューブにフレア エンドを作成します。
- はんだ付け:鉛フリーはんだをパイプ/チューブ間の接合部に溶かします。
銅製の配管とチューブのメンテナンス方法は?
- 表面に傷がつくのを防ぐため、銅パイプやチューブに研磨剤を使用しないでください。
- 常に柔らかいスポンジ/布を使用して、銅パイプとチューブを清掃し、金属研磨パッドは使用しないでください。
- 定期的に腐食や漏れがないか確認してください。
- 亀裂を防ぐために、銅パイプとチューブを極端な温度にさらさないでください。
- たるみ/損傷を防ぐために、銅パイプとチューブを支えたままにしてください。
銅管はなぜリサイクルされるのですか?
銅パイプとチューブをリサイクルすることで、天然資源を保護し、新しい銅の採掘と精製による環境への影響を減らします。
銅管を曲げるにはどうすればよいですか?
- ベンダー ツールのハンドルを 90 度に配置し、銅パイプをフォーミング ホイールの溝に挿入します。
- ハンドルに曲げ圧力をかける前に、ハンドルのゼロマークがフォーミングホイールのゼロマークと一致していることを確認してください。
- パイプ保持クリップをはめ込み、パイプを曲げるための適切な位置でベンダーに固定します。
- ハンドルに穏やかだが一定の圧力を加え、成形ホイールの適切なマーキングまでベンダーを回転させて、目的の程度の曲げを実現します。
- 適切に曲げられたパイプは、ツールのハンドルを 90 度の位置に戻すことで、ベンダーから取り外すことができます。
- 保持クリップを外し、パイプをベンダーから取り外します。
- 正しい曲げ角度で加工されているかを確認するには、パイプを直角に当てて、90 度の曲げを確認します。
銅管にはどのような種類がありますか?
- タイプ K: タイプ K チューブは、肉厚で頑丈なチューブで、地下配管に最適です。 耐久性と耐腐食性で知られており、高圧システムに役立ちます。
- L型:一般配管用途に広く使用されている中肉厚タイプの銅管です。 タイプ K チューブよりも柔軟性があり、ポータブル配水などの低圧システムでよく使用されます。
- Mタイプ:短距離用の薄肉軽量銅管です。 圧力定格が低く、軽量の配管用途に使用されます。 タイプ M 銅管は、タイプ K および L 管よりも柔軟で、狭いスペースでの使用に最適です。 薄い壁にもかかわらず、耐腐食性があり、高温に耐えることができます。
- DMV (ドレイン、廃棄物、通気) チューブ: このタイプのチューブは、加圧されていない配管システムに適しています。 商業施設で廃水やその他の種類の廃棄物を備品や器具から遠ざけるために使用されます。 また、これらのシステムからの廃ガスの排出にも役立ちます。 柔軟性があるため曲げやすく、耐食性に優れています。
詳細はこちら
- 測定およびレイアウトツール
- 履物および履物アクセサリー
- ハンドツールキット
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 測定装置
- 憲兵と戦術的な手袋
- 組積造その他のツール
- シェーカーとローテーター
- ツイストロック
- シャフトアーバー
- YMW TAPS M1工具鋼パイプタップ、明るい仕上げ
- DELTA LOCK ディスクタンブラーラチェット錠
- VULCAN HART インターロックスイッチ
- AME INTERNATIONAL ナッツバディ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD フルフェースマスク
- SPEEDAIRE エアガン
- DAYTON モーターハウジング
- APPROVED VENDOR ボルベッセル、1600 mL
- ADB HOIST RINGS MFG. 取り付けネジ修理キット
- REGAL ハイヘリックスエンドミル シングルエンド 2枚刃 ハイス CC ブライト