RAE 舗装ステンシル、ドライブスルー
形式 | モデル | 文字高 | 文字幅 | 個数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STL-116-71036XNUMX | 10 " | 84 " | 1 | 16 " | 91 " | ¥24,926 | |
B | STL-116-71236XNUMX | 12 " | 101 " | 1 | 18 " | 107 " | ¥28,815 | |
C | STL-116-71836XNUMX | 18 " | 101 " | 1 | 24 " | 107 " | ¥40,336 | |
D | STL-116-72436XNUMX | 24 " | 101 " | 1 | 30 " | 107 " | ¥47,102 | |
E | STL-116-73636XNUMX | 36 " | 106 " | 1 | 48 " | 112 " | ¥62,640 | |
F | STL-116-74836XNUMX | 48 " | 147 " | 9 | 60 " | 153 " | ¥341,700 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換用センサー
- コンデンサテスター
- クロスオーバーはしご
- エアルーター
- アスファルト試験コンパクター
- ラボウェア
- はんだ付け
- 電気ヒーターおよび付属品
- ピン
- プールとスパポンプ
- BUSSMANN アメリカン ガラスおよびセラミック ヒューズ: シリーズ GMQ
- PENFLEX Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 Inch
- DIXON ガラス繊維スリーブ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD カーペットガードシリーズ フロアマット
- APPROVED VENDOR 6 "トライクローバー互換フィッティングクランプ
- KETT TOOLS ブラシホルダーキャップ
- UVEX BY HONEYWELL アイウェアリテーナー
- TB WOODS Cセクションシーブ
- ENERPAC 11シリーズハンドポンプ
- GROVE GEAR GRシリーズ、HM-H1スタイル、860サイズ、アイアンマンウォーム減速機