入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボンネットスタイル | ねじ付き |
CLASS | クラス300 |
接続タイプ | はんだ |
ハンドル材料 | 可鍛鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 3.25 " |
最大流体温度 | 180度F |
最大水圧 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 1.25 " |
ステム素材 | ブロンズ |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 8.625 " |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 46.36 |
船幅(cm) | 37.15 |
HSコード | 8481801060 |
原産国 | US |
モデル | CLASS | 流入口から流出口までの長さ | 最大流体温度 | 最大水圧 | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | バルブステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 - 38 | クラス125 | 1.625 " | 365度F | 200のプサイ | 3 / 8 " | 3-9 / 16」 | 上昇しない | ¥9,517 | |
115 - 12 | クラス125 | 1.875 " | 365度F | 200のプサイ | 1 / 2 " | 3-9 / 16」 | 上昇しない | ¥8,657 | |
115 - 34 | クラス125 | 2.5 " | 365度F | 200のプサイ | 3 / 4 " | 4.75 " | 上昇しない | ¥10,193 | |
115 - 100 | クラス125 | 3" | 365度F | 200のプサイ | 1" | 5" | 上昇しない | ¥13,821 | |
115 - 114 | クラス125 | 3.25 " | 365度F | 200のプサイ | 1.25 " | 5.5 " | 上昇しない | ¥20,846 | |
115 - 112 | クラス125 | 3.625 " | 365度F | 200のプサイ | 1.5 " | 6.5 " | 上昇しない | ¥23,559 | |
115 - 200 | クラス125 | 4 5 / 16 " | 365度F | 200のプサイ | 2" | 7.437 " | 上昇しない | ¥32,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。