KLEINTOOLSコンビネーションレンチセット

クラインツールズ
お見積もり依頼
 
X
クラインツールズ68400Aクラインツールズ68402Bクラインツールズ68406Cクラインツールズ68502Dクラインツールズ68404E
仕上げ: ニッケル クローム | ヘッドアングル: 15度 | ポイント数: 12 | SAEまたはメトリック: SAE | テザー対応: 標準工具(テザリングに必要な付属品)
スタイル個数レンチが含まれています価格 (例:VAT)モデルSKU
A71/4 x 5-1 / 8、5 / 16 x 4-3 / 8、3 / 8 x 6-1 / 8、7 / 16 x 6-3 / 8、1 / 2 x 7-1 / 8、 9/16 x 7-1 / 2、5 / 8 x 8-1 / 8 "¥ 11,217
68400AB9JAY
B91/4 x 5-1 / 8、5 / 16 x 4-3 / 8、3 / 8 x 6-1 / 8、7 / 16 x 6-3 / 8、1 / 2 x 7-1 / 8、 9/16 x 7-1 / 2、5 / 8 x 8-1 / 8、11 / 16 x 9、3 / 4 x 9-1 / 8 "¥ 16,383
68402AB9JAZ
C143/8 x 6-1 / 8、7 / 16 x 6-3 / 8、1 / 2 x 7-1 / 8、9 / 16 x 7-1 / 2、5 / 8 x 8-1 / 8、 11/16 x 9、3 / 4 x 9-1 / 8、13 / 16 x 10-9 / 16、7 / 8 x 11-1 / 2、15 / 16 x 12-1 / 2、1 x 13- 1 / 2、1 1/16 x 14-5 / 8、1-1 / 8 x 15-9 / 16、1-1 / 4 x 16-7 / 8 "¥ 49,864
68406AB9JBA
D¥ 19,410
68502CE4YVQ
E¥ 28,492
68404CE4YVR