JUSTRITE MHW2000-1 ポータブル自己完結型安全シャワー、モバイル、加熱式、528 ガロン、120V
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
アイテム価格 | ポータブルセーフティシャワーとアイ/フェイスウォッシュ |
容量 | 528ガロン。 |
色 | グリーン |
深さ | 169 " |
電気機器の分類 | 一般的用途 |
目/顔の活性化方法 | 蓋を前方に引く |
目・洗顔ボウルの深さ | 8" |
目元・洗顔ボウル仕上げ | アクリルキャップ付き |
目元・洗顔ボウル幅 | 9.5 " |
洗眼ボウル素材 | ABS |
洗眼仕上げ | クロムメッキ |
洗眼剤 | 真鍮 |
周波数 | 50/60 Hz |
グレード | グレード316L |
暖房負荷 | 2200W |
加熱タイプ | 浸漬ヒーター |
高さ | 117.2 " |
標識なしの高さ | 67.3 " |
入口サイズ | 18 " |
最大周りの派遣社員。 | 100度F |
最小周りの派遣社員。 | 14度F |
装着タイプ | ポータブル |
動作時間 | 15分。 |
相 | 1 |
配管材料 | ステンレス鋼 |
製品データシート | justrite-mhw2000-1.pdf |
シャワー作動方法 | ハンドレバー |
シャワーバルブ材質 | ステンレス鋼 |
UPC | 805042000854 |
電圧 | 110V AC |
水流目・顔 | 3 gpm |
水流シャワー・本体 | 20 gpm |
水入口タイプ | ヒンジ蓋NPT |
幅(Width) | 69.3 " |
船の重量(kg) | 990 |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | 容量 | 色 | 動作時間 | 電圧 | 水入口タイプ | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H40K45G-1H | 104度F | 30ガロン。 | ホワイト | 1.5分。 | 120V AC | カップリングNPT | 29 " | 57.5 " | ¥2,564,218 | ||
40K45G | - | 30ガロン。 | ホワイト | - | - | - | 29 " | 57.5 " | ¥1,849,600 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。