ベルト駆動モーター
マルチスピードモーター、XNUMX巻線
形式 | モデル | 軸径 | フレーム | 全負荷アンペア | 軸長 | 電圧 | HP | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 254TTDX7278 | ¥708,702 | |||||||||
B | 256TTDX7264 | ¥795,725 | |||||||||
C | 254TTDX7208 | ¥624,369 | |||||||||
D | 145TTDR5701 | ¥280,361 | |||||||||
E | 145TTDR5702 | ¥283,307 |
1/2 インチシャフト径ベルトドライブモーター
形式 | モデル | モーター設計 | ベアリング | 本体径 | モーターエンクロージャーの設計 | モーター熱保護 | モータータイプ | 取り付け | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H1027A | ¥43,475 | |||||||||
B | F344V1 | ¥65,195 | |||||||||
C | RB2014 | ¥52,107 | |||||||||
D | GF2014 | ¥56,055 | |||||||||
C | SGF2034V3 | ¥81,058 | |||||||||
C | SGF2034V2 | ¥60,020 | |||||||||
E | 925AL | ¥68,875 | |||||||||
F | 889A | ¥41,779 | |||||||||
C | BF2054 | ¥70,686 | |||||||||
G | BGF2014L | ¥58,577 | |||||||||
H | ARXNUMX | ¥59,181 | |||||||||
I | RS2014 | ¥49,810 | |||||||||
J | ARB2024L2 | ¥69,655 | |||||||||
K | ARB2026SV1 | ¥60,685 | |||||||||
L | BF20086V1 | ¥54,281 |
ベルトドライブモーター、シャフト直径 1/2 インチ
Dayton ベルトドライブ モーターは、プーリーまたはベルトを回転させて、ベルトドライブ ファン、空気冷却器、ルーフ ベンチレーター、空気循環器などの HVAC 機器に電力を供給します。 これらのモーターは、構造剛性を高めるためにスチール/圧延鋼製のフレームを備えており、回転摩擦を低くするためにボール/スリーブ ベアリングと統合されています。 また、起動時に追加の電力を供給するコンデンサも備えており、最大 1725 rpm で動作しながら高い起動トルクを実現します。 これらのモーターは最大 66% の公称効率を実現し、分割相およびコンデンサスタートのバリエーションが用意されています。
Dayton ベルトドライブ モーターは、プーリーまたはベルトを回転させて、ベルトドライブ ファン、空気冷却器、ルーフ ベンチレーター、空気循環器などの HVAC 機器に電力を供給します。 これらのモーターは、構造剛性を高めるためにスチール/圧延鋼製のフレームを備えており、回転摩擦を低くするためにボール/スリーブ ベアリングと統合されています。 また、起動時に追加の電力を供給するコンデンサも備えており、最大 1725 rpm で動作しながら高い起動トルクを実現します。 これらのモーターは最大 66% の公称効率を実現し、分割相およびコンデンサスタートのバリエーションが用意されています。
形式 | モデル | アイテム価格 | 絶縁クラス | ベアリング | 本体径 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | モーター設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3K371 | ¥69,729 | |||||||||
B | 4VAG5 | ¥76,213 | |||||||||
C | 6K870 | ¥64,687 | |||||||||
D | 6K570 | ¥45,162 | |||||||||
E | 6K551 | ¥43,129 | |||||||||
F | 6K425 | ¥68,578 | |||||||||
G | 6K030 | ¥38,154 | |||||||||
H | 5K977 | ¥35,540 | |||||||||
I | 5K907 | ¥47,865 | |||||||||
J | 5K258 | ¥52,704 | |||||||||
K | 4K252 | ¥45,154 | |||||||||
L | 3K771 | ¥39,046 | |||||||||
M | 3K613 | ¥59,774 | |||||||||
N | 3K384 | ¥42,642 | |||||||||
O | 6K778 | ¥43,158 | |||||||||
P | 4K259 | ¥48,148 | |||||||||
Q | 3ZP92 | ¥52,162 | |||||||||
R | 3K772 | ¥55,432 | |||||||||
S | 3K386 | ¥77,209 | |||||||||
T | 3K091 | ¥41,922 | |||||||||
U | 1AGG2 | ¥75,114 | |||||||||
U | 1AGG1 | ¥58,456 | |||||||||
V | 6K872 | ¥62,851 | |||||||||
W | 6K589 | ¥39,567 | |||||||||
X | 6K426 | ¥80,456 |
ベルトドライブモーター、シャフト直径 5/8 インチ
形式 | モデル | モーター設計 | 本体径 | エンクロージャー | モーターエンクロージャーの設計 | モーター熱保護 | モータータイプ | 取り付け | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H655V1 | ¥122,468 | |||||||||
B | H262V2 | ¥91,398 | |||||||||
C | H844 | ¥113,832 | |||||||||
D | H717V1 | ¥145,243 | |||||||||
E | H657V1 | ¥136,930 | |||||||||
F | H841V1 | ¥78,682 | |||||||||
G | H1031L | ¥95,025 | |||||||||
F | H843V1 | ¥112,061 | |||||||||
H | C426V1 | ¥105,130 | |||||||||
I | B722L | ¥124,954 | |||||||||
J | RB1204AV1 | ¥139,873 | |||||||||
K | C471A | ¥157,813 | |||||||||
L | B589 | ¥88,557 | |||||||||
K | 533 | ¥163,261 | |||||||||
M | RB2054DV2 | ¥82,246 | |||||||||
N | OS2074 | ¥54,281 | |||||||||
O | F390 | ¥110,293 | |||||||||
O | BF2056D | ¥109,233 |
7/8 インチシャフト径ベルトドライブモーター
モーター、220V、M3
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AX1497 | CE8YWQ | ¥362,511 | 詳細を参照してください。 |
ベルト駆動モーター
ベルト駆動モーターは、HVACファン、ブロワー、空気循環装置、およびルーフベンチレーターのプーリーのベルトを駆動するために使用されます。 Raptor Supplies センチュリーのベルトモーターを幅広く取り揃えております。 オールパックス、デイトンと マラソンモーターズ. 世紀 シャフト直径 1/2 インチのベルト ドライブ モーターは、システムの出力と寿命を最適化するように設計されています。 スチール/圧延鋼フレームを使用したこれらのモーターは、ボール & スリーブ ベアリングを備えており、モーターの摩擦が低く、負荷容量が高くなります。 公称最大効率は 64% で、周囲温度 40 ℃ まで動作可能です。 デイトン ベルト駆動モーターは、モーター内部の熱の蓄積を防ぐために、フラットモーターシャフトとオープンドリッププルーフエンクロージャーで設計されています。 これらのモーターは、高い始動トルクを提供するために、コンデンサー始動および分割相設計を特徴としています。 それらは最大1725rpmの速度を提供し、最大60°Fで操作できます。1相および3相オプションの幅広いベルト駆動モーターから選択します。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ホースリール
- 在庫ピッキングと収納カート
- ペイントと壁紙ツール
- 油圧ツール
- 油圧シール
- ストレージビルディングアクセサリ
- フードホース
- 家禽網
- フラスコスタビライザーリング
- KNIPEX ケーブルストリッパー
- TANIS BRUSHES コンベヤーシリンダーブラシ
- HEAT WAGON 電気エアヒーターファン強制240v
- BASCO Ibcキャップポリプロピレンブラック6インチ幅
- KIPP スターグリップノブ
- ANSELL エンペラー天然ゴムラテックス手袋
- DIXON L08シリーズ ミニチュアルブリケータ
- BOSTITCH ドライバーピストン
- GRAINGER 高性能荒加工・仕上げ超硬ボールエンドミル
- GATES M3KH-MTF ワイヤーブレードホース