JUSTRITE H40K45G-1H ポータブル自己完結型安全シャワー、目/洗顔料付き、モバイル、30 ガロン
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
アイテム価格 | ポータブルセーフティシャワーとアイ/フェイスウォッシュ |
容量 | 30ガロン。 |
色 | ホワイト |
深さ | 57.5 " |
電気機器の分類 | クラス 1 ディビジョン 2、ガス グループ C および D、温度コード T3 |
目/顔の活性化方法 | 蓋を前方に引く |
目・洗顔ボウルの深さ | 8" |
目元・洗顔ボウル仕上げ | アクリルキャップ付き |
目元・洗顔ボウル幅 | 9.5 " |
洗眼ボウル素材 | ABS |
洗眼仕上げ | クロムメッキ |
洗眼剤 | 真鍮 |
周波数 | 50/60 Hz |
グレード | グレード316L |
危険場所クラス | クラス 1 ディビジョン 2、ガス グループ C および D、温度コード T3 |
暖房負荷 | 120W |
加熱タイプ | トレーステープ |
高さ | 91 " |
入口サイズ | 1 / 2 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
マックス。 使用圧力 | 79のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | -4度F |
最小使用圧力 | 43のプサイ |
装着タイプ | ポータブル |
動作時間 | 1.5分。 |
相 | 1 |
配管材料 | ステンレス鋼 |
製品データシート | justrite-h40k45g-1h.pdf |
シャワー作動方法 | ハンドレバー |
シャワーバルブ材質 | ステンレス鋼 |
UPC | 805042001752 |
電圧 | 120V AC |
水流目・顔 | 3 gpm |
水流シャワー・本体 | 20 gpm |
水入口タイプ | カップリングNPT |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 54 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。