ADD-A-LEVEL 調節可能なプラスチック棚
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 棚の数 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AST6624X3 | 48 " | 66 " | 1820ポンド。 | 3 | ソリッドトップ | 24 " | ¥109,078 | |
B | AST9624X3 | 48 " | 96 " | 2650ポンド。 | 3 | ソリッドトップ | 24 " | ¥142,314 | |
C | AST3624X3 | 48 " | 36 " | 990ポンド。 | 3 | ソリッドトップ | 24 " | ¥68,908 | |
D | AST4824X3 | 48 " | 48 " | 1330ポンド。 | 3 | ソリッドトップ | 24 " | ¥101,947 | |
E | AST9624X4 | 72 " | 96 " | 3540ポンド。 | 4 | ソリッドトップ | 24 " | ¥180,595 | |
F | AST3624X4 | 72 " | 36 " | 1320ポンド。 | 4 | ソリッドトップ | 24 " | ¥87,299 | |
G | AST4824X4 | 72 " | 48 " | 1760ポンド。 | 4 | ソリッドトップ | 24 " | ¥129,070 | |
H | AST6624X4 | 72 " | 66 " | 2420ポンド。 | 4 | ソリッドトップ | 24 " | ¥138,577 | |
I | AS9616X4 | 72 " | 96 " | 1800ポンド。 | 4 | グリッドトップ | 16 " | ¥131,648 |
調節可能なプラスチック棚
Add-A-Level 調節可能なプラスチック棚は、人間工学に基づいたスペースの使用を提供しながら、さまざまな収納ニーズに対応できるように設計されています。 棚は HDPE 製で、最大 3540 ポンドの荷重に耐えることができます。プラスチック製の棚には、4 つの脚の上でスライド可能な頑丈な上部ラックが付いており、物体のサイズに応じて保管スペースを調整できます。 一部のモデルには、掃除が簡単なグリッドトップラックが装備されています。 3、4、36、48 インチの長さの 66 ラックまたは 96 ラック ストレージ システムからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テーパードおよびQDブッシング
- カスケードエアラインキットとマニホールド
- バックパック掃除機
- トングを持ち上げて滑らせる
- フロートボール
- 温水循環ポンプ
- ハンドツールキット
- 屋内LED照明器具
- 緊急照明
- コーキングとシーラント
- CHASE DOORS フレキシブルスイングドア、ロイヤルブルー
- SQUARE D HDLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- EATON CHCAFシリーズ、サーキットブレーカ
- PELICAN 産業用LEDハンドヘルド懐中電灯、アルミニウム
- ACROVYN ベージュのエンドキャップ、アクロヴィン
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、2-64 Unf Lh
- ANVIL 長い構造の溶接ラグ
- AIRMASTER FAN 頑丈な黄色のエアサーキュレーターガードとプロペラ
- HONEYWELL ハード帽子
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-L スタイル、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機