ACME ELECTRIC TB750B008F4産業用制御変圧器、240 X 480 / 120V、0.750 kVA、2極一次ブロック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 7.61 " |
長さ | 6.515 " |
一次電圧 | 220、230、240 X 440、460、480V |
二次電圧 | 110 / 115 / 120V |
UPC | 047503003190 |
幅(Width) | 5.25 " |
モデル | 高さ | 長さ | 一次電圧 | 二次電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB750B014F2 | 7.61 " | 6.005 " | 240×480V | 120×240V | 5.25 " | - | 見積依頼
|
TB350B013F4 | 4.75 " | 5.775 " | 240×480V | 24V | 4.5 " | ¥32,798 | 見積依頼
|
TB350B008F4 | 4.75 " | 5.775 " | 220、230、240 X 440、460、480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
TB350B013C | 4.75 " | 4.4 " | 240×480V | 24V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
TB350B014 | 4.75 " | 3.97 " | 240×480V | 120×240V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
TB350B014F2 | 4.75 " | 5.345 " | 240×480V | 120×240V | 4.5 " | ¥23,178 | 見積依頼
|
TB5000F014 | 10 " | 7.5 " | 240×480V | 120×240V | 9" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。