RIDGID チューブカッター
形式 | モデル | ブレード材質 | ボディ材質 | 切削作用 | 切削能力 | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 交換用ホイール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66737 | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,216 | 見積依頼
|
B | 32920 | 機械加工鋼 | 亜鉛合金 | マニュアル | 3/16" to 1-1/8" | - | 6.5 " | 製造元番号F-158 / 33160、製造元番号E-1240 / 33165 | ¥9,211 | |
C | 86127 | 機械加工鋼 | アルミニウム | マニュアル | 1/4" to 1-1/8" | - | 2.75 " | 製造元番号E-3469 / 33185 | ¥8,733 | |
D | 97212 | 機械加工鋼 | 亜鉛 | マニュアル | 3/16" to 1-1/8" | - | 8.5 " | 製造元番号E1525 / 96397 | ¥14,107 | |
B | 32930 | 機械加工鋼 | アルミニウム | マニュアル | 5/8" to 2-1/8" | - | 10.5 " | 製造元番号F-158 / 33160、製造元番号33205 | ¥18,527 | |
E | 33055 | 機械加工鋼 | アルミニウム | マニュアル | 1/4 "から2-3 / 8" | - | 11 " | 製造元番号E-4546 / 33190、製造元番号E-3469 / 33185 | ¥26,849 | |
F | 40617 | 機械加工鋼 | 亜鉛 | マニュアル | 1/4" to 1-1/8" | - | 3.125 " | 製造元番号E-3469 / 33185 | ¥6,409 | |
G | 32985 | 機械加工鋼 | 亜鉛 | マニュアル | 3/16 "から15/16" | - | 2 9 / 16 " | 製造元番号E-3469 / 33185 | ¥5,151 | |
B | 32910 | 機械加工鋼 | 亜鉛 | マニュアル | 1/8 "から1" | - | 6" | 製造元番号F-158 / 33160、製造元番号E-1240 / 33165 | ¥7,932 | |
B | 32940 | 機械加工鋼 | 鉄 | マニュアル | 1 "から3-1 / 8" | - | 12.5 " | 製造元番号E-2558 / 33170 | ¥31,653 | |
G | 32975 | 機械加工鋼 | 亜鉛 | マニュアル | 1/8 "から5/8" | - | 2.125 " | 製造元番号E-3469 / 33185 | ¥4,167 | |
H | 23488 | ステンレス鋼 | プラスチック | シザースタイル | 1/8" to 1-5/8" | プラスチック | 8.75 " | 利用できます | ¥5,520 | |
I | 23493 | ステンレス鋼 | アルミニウム | シザースタイル | 1/8" to 1-3/8" | アルミニウム | 8.5 " | 製造元No.25588 | ¥9,146 |
チューブカッター
リジッドチューブカッターは、カスタムの配管、流体移送、廃水処理、加熱および冷却システムを作成するために設計されています。 これらのカッターは輪郭のあるフレームを備えており、X-CEL ノブを使用してカッターを調整して切断する際に簡単に位置合わせが可能です。 一部のモデルはオートフィード操作を備えており、ラチェットハンドルを使用して限られた狭いスペースでも簡単に切断できます。 Raptor Supplies また、提供しています 即効性のチューブカッター X-CELノブとスラストベアリングを備え、高速でスムーズな切断操作を実現します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験室スクープスクレーパーとスプーン
- 炭素鋼ロッドストック
- 油圧メトリックシリンダー
- A / Cコンジットキット
- パイプサドル
- ショップ家具
- HVACモーター
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 中括弧と角かっこ
- ステンレス鋼
- BRADY レターラベルキット
- STABILA ミニマグネットレベル
- SPEEDAIRE ソレノイドエアコントロールバルブ、4方向、2位置
- KEO センターリーマ コバルト 4枚刃 刃先角60度
- ALLEGRO SAFETY ケーブルアセンブリ
- TENNSCO 釣り合いおもり
- MARTIN SPROCKET 3/8インチドライブ6ポイントディープインパクトソケット
- GLOBE SCIENTIFIC ピペット
- BEL-ART - SCIENCEWARE 滅菌サンプリングスクープ