RIDGID 速動式チューブカッター
形式 | モデル | 切削能力 | 全体の長さ(Overall Length) | 交換用ホイール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 36592 | "1へ" 3 | 9.5 " | 製造元No.74720 | ¥31,265 | |
A | 31657 | 1-1 / 2 "から4" | 12.5 " | 製造元No.74730 | ¥39,620 | |
A | 36597 | 1-1/4" to 3-1/2" | 9.5 " | 製造元番号E-3469 / 33185 | ¥28,957 | |
B | 31652 | 1-7/8" to 4-1/2" | 16.625 " | 製造元番号E-2558 / 33170 | ¥34,941 | |
C | 31632 | 1/4" to 1-5/8" | 8.187 " | 製造元番号E-3469 / 33185、製造元番号E-4546 / 33190 | ¥13,795 | |
D | 31647 | 1/4 "から2" | 8.75 " | 製造元No. 74720、または製造元銅の番号E-3469 / 33185 | ¥25,582 | |
B | 31642 | 1/4" to 2-5/8" | 12 " | 製造元番号E-3469 / 33185、製造元番号E-4546 / 33190 | ¥22,350 | |
E | 31803 | 1/4" to 2-5/8" | - | - | ¥34,578 | 見積依頼
|
A | 31637 | 1/8" to 1-1/4" | 6.75 " | 製造元No. 74720、または製造元銅の番号E-3469 / 33185 | ¥17,065 | |
F | 32078 | 3/8 "から1" | 9" | 製造元番号E-4546 / 33190 | ¥17,962 | |
A | 31662 | 4 "から6-5 / 8" | 15.75 " | 製造元番号E-2558 / 33170 | ¥40,058 |
クイックアクションチューブカッター
リジッドの速動チューブ カッターは、プラスチック チューブを切断するために電気技師や配管工によって広く使用されています。 即効性のある設計、I ビーム構造、硬化された摩耗面が特徴で、優れた耐久性を実現します。 これらのチューブ カッターは、よりしっかりとしたグリップを実現する特許取得済みの X-CEL ノブと統合されており、8.75、9、9.5、12、12.5 インチの長さのオプションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊ツール
- 工業用ガラス温度計
- ヒンジ付き安全インターロックスイッチ
- フォークカバー
- パネル切断スイッチ
- ドック機器
- 直線運動
- キーストック
- ギアリング
- 農業試験
- PARKER 単動式ラウンドエアシリンダー
- GEARWRENCH 止血鉗子
- ENPAC 4909シリーズ、流出封じ込めバーム
- VESTIL CST-VE-PUAシリーズポリウレタンキャスター
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤーシェルフカート、3面ドリーベース
- WATTS 電気モーターバルブ
- SPEARS VALVES PVC電気作動式TrueUnion2000標準ボールバルブ、フランジ付き、EPDM
- TOUGH GUY ハンドル
- CPI 耐候性スイッチ
- WALTER TOOLS インサート