入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速効型チューブカッター |
ブレード材質 | 機械加工鋼 |
ボディ材質 | アルミニウム |
カット | CPVC、PEX、PE、PB、プラスチック |
切削作用 | マニュアル |
切削能力 | 1-1 / 2 "から4" |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.5 " |
交換用ホイール | 製造元No.74730 |
UPC | 095691316578 |
船の重量(kg) | 1.77 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 切削能力 | 全体の長さ(Overall Length) | 交換用ホイール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31637 | 1/8" to 1-1/4" | 6.75 " | 製造元No. 74720、または製造元銅の番号E-3469 / 33185 | ¥17,065 | ||
31647 | 1/4 "から2" | 8.75 " | 製造元No. 74720、または製造元銅の番号E-3469 / 33185 | ¥25,582 | ||
36592 | "1へ" 3 | 9.5 " | 製造元No.74720 | ¥31,265 | ||
36597 | 1-1/4" to 3-1/2" | 9.5 " | 製造元番号E-3469 / 33185 | ¥28,957 | ||
31662 | 4 "から6-5 / 8" | 15.75 " | 製造元番号E-2558 / 33170 | ¥40,058 | ||
31632 | 1/4" to 1-5/8" | 8.187 " | 製造元番号E-3469 / 33185、製造元番号E-4546 / 33190 | ¥13,795 | ||
31642 | 1/4" to 2-5/8" | 12 " | 製造元番号E-3469 / 33185、製造元番号E-4546 / 33190 | ¥22,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。