PARKER 単動丸型エアシリンダ
形式 | モデル | ロッド径 | ボア径 | 磁気ピストン | ロッドねじ長さ | ロッドねじサイズ | ストローク | 温度。 範囲 | ノーズマウントネジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.75PSRM02.00 | 0.5 " | 1.75 " | 有り | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 2" | 14度から140度F | 1 "-14 | ¥21,033 | |
A | 1.75PSR02.00 | 0.5 " | 1.75 " | いいえ | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 2" | -10度から165度F | 1 "-14 | ¥21,107 | |
A | 1.75PSRM01.00 | 0.5 " | 1.75 " | 有り | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 1" | 14度から140度F | 1 "-14 | ¥17,828 | |
A | 1.75PSR03.00 | 0.5 " | 1.75 " | いいえ | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 3" | -10度から165度F | 1 "-14 | ¥20,368 | |
A | 1.75PSRM03.00 | 0.5 " | 1.75 " | 有り | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 3" | 14度から140度F | 1 "-14 | ¥21,957 | |
A | 1.75PSR01.00 | 0.5 " | 1.75 " | いいえ | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 1" | -10度から165度F | 1 "-14 | ¥19,224 | |
A | 0.75PSRM02.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | 14度から140度F | 1 / 2」-20 | ¥11,256 | |
A | 0.75PSR03.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10度から165度F | 1 / 2」-20 | ¥9,347 | |
A | 0.75PSR01.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10度から165度F | 1 / 2」-20 | ¥7,378 | |
A | 0.88PSR03.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥10,754 | |
A | 0.88PSR01.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥7,590 | |
A | 0.88PSR02.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥8,140 | |
A | 0.75PSRM03.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | 14度から140度F | 1 / 2」-20 | ¥10,826 | |
A | 0.75PSRM01.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 有り | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | 14度から140度F | 1 / 2」-20 | ¥10,304 | |
A | 0.75PSR02.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | いいえ | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10度から165度F | 1 / 2」-20 | ¥8,455 | |
A | 0.31PSR01.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | いいえ | 0.38 " | #5-40 UNC | 1" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥6,919 | |
A | 0.31PSR02.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | いいえ | 0.38 " | #5-40 UNC | 2" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥6,863 | |
A | 0.31PSR03.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | いいえ | 0.38 " | #5-40 UNC | 3" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥8,491 | |
A | 0.44PSR01.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 1" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥7,412 | |
A | 0.56PSR03.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 3" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥8,317 | |
A | 0.44PSR05.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 5" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥10,748 | |
A | 0.56PSRM01.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 有り | 0.5 " | #10-32 UNF | 1" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | ¥10,108 | |
A | 0.44PSR02.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 2" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥8,213 | |
A | 0.56PSR0.500 | 0.188 " | 9 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 1 / 2 " | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥6,559 | |
A | 0.56PSRM01.50 | 0.188 " | 9 / 16 " | 有り | 0.5 " | #10-32 UNF | 1.5 " | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | ¥10,140 | |
A | 0.56PSR01.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 1" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥7,378 | |
A | 0.56PSR04.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 4" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥10,707 | |
A | 0.44PSR0.500 | 0.188 " | 7 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 1 / 2 " | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥6,613 | |
A | 0.56PSR01.50 | 0.188 " | 9 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 1.5 " | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥8,017 | |
A | 0.56PSRM04.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 有り | 0.5 " | #10-32 UNF | 4" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | ¥12,975 | |
A | 0.44PSR01.50 | 0.188 " | 7 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 1.5 " | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥7,180 | |
A | 0.56PSR02.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 2" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | ¥7,469 | |
A | 0.56PSRM0.500 | 0.188 " | 9 / 16 " | 有り | 0.5 " | #10-32 UNF | 1 / 2 " | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | ¥9,228 | |
A | 0.44PSR03.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 3" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥8,504 | |
A | 0.56PSRM03.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 有り | 0.5 " | #10-32 UNF | 3" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | ¥11,417 | |
A | 0.56PSRM02.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 有り | 0.5 " | #10-32 UNF | 2" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | ¥10,569 | |
A | 0.44PSR04.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | いいえ | 0.5 " | #10-32 UNF | 4" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | ¥9,792 | |
A | 1.06PSRM01.00 | 0.312 " | 1-1 / 16」 | 有り | 0.5 " | 5 / 16-24 UNF | 1" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥10,567 | |
A | 1.06PSRM02.00 | 0.312 " | 1-1 / 16」 | 有り | 0.5 " | 5 / 16-24 UNF | 2" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥12,144 | |
A | 1.06PSR01.00 | 0.312 " | 1-1 / 16」 | いいえ | 0.5 " | 5 / 16-24 UNF | 1" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥8,888 | |
A | 1.06PSRM03.00 | 0.312 " | 1-1 / 16」 | 有り | 0.5 " | 5 / 16-24 UNF | 3" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | ¥13,223 | |
A | 1.06PSR03.00 | 0.312 " | 1-1 / 16」 | いいえ | 0.5 " | 5 / 16-24 UNF | 3" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥9,794 | |
A | 1.06PSR02.00 | 0.312 " | 1-1 / 16」 | いいえ | 0.5 " | 5 / 16-24 UNF | 2" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | ¥8,769 | |
A | 1.25PSR01.00 | 0.437 " | 1.25 " | いいえ | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 1" | -10度から165度F | 3 / 4」-16 | ¥12,216 | |
A | 1.50PSR02.00 | 0.437 " | 1.5 " | いいえ | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 2" | -10度から165度F | 3 / 4」-16 | ¥15,006 | |
A | 1.50PSRM02.00 | 0.437 " | 1.5 " | 有り | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 2" | 14度から140度F | 3 / 4」-16 | ¥16,791 | |
A | 1.50PSRM01.00 | 0.437 " | 1.5 " | 有り | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 1" | 14度から140度F | 3 / 4」-16 | ¥17,221 | |
A | 1.25PSR03.00 | 0.437 " | 1.25 " | いいえ | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 3" | -10度から165度F | 3 / 4」-16 | ¥15,117 | |
A | 1.25PSR02.00 | 0.437 " | 1.25 " | いいえ | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 2" | -10度から165度F | 3 / 4」-16 | ¥13,653 | |
A | 1.50PSR03.00 | 0.437 " | 1.5 " | いいえ | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 3" | -10度から165度F | 3 / 4」-16 | ¥16,604 | |
A | 1.50PSR01.00 | 0.437 " | 1.5 " | いいえ | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 1" | -10度から165度F | 3 / 4」-16 | ¥13,381 | |
A | 1.50PSRM03.00 | 0.437 " | 1.5 " | 有り | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 3" | 14度から140度F | 3 / 4」-16 | ¥18,275 |
単動式ラウンドエアシリンダー
パーカーの単動丸型エアシリンダーは、圧縮空気を直線運動に変換し、自動車および流体/ガス処理用途にピボット取り付けされています。 耐腐食性を備えたシルバー仕上げのステンレス鋼構造と、スムーズな離脱を実現する精密機械加工を施したアルミニウム製エンドキャップとピストンロッドが特徴です。 これらの修理不可能な工場で潤滑済みのシリンダーには、スムーズな動作と長寿命を実現するために、厳密な公差にリーミングされたロッド ブッシュが装備されています。 一部のモデルには、漏れ防止と耐久性のある動作を実現するために、正確にネジ山と位置が決められたピストンが装備されています。 優れたトルクロックと保持能力を実現する UNF ねじ付きポート、または強力で漏れ防止接続を実現する FNPT ねじ付きポートを備えています。 これらのシリンダーは、最大 5 インチまでのストローク長の幅広いラインナップからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子サイレンシステム
- レシプロソーアクセサリー
- 顕微鏡スライドとスライド保管庫
- ステアリングバーとターニングバー
- 絶縁パイプカバー
- 自動車メンテナンスツール
- タイマ
- つや消し
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- コンクリートとアスファルト
- ZURN ストップバルブ修理キット 3/4 インチ
- MILLER ELECTRIC Xr Aluma-pro溶接ガン、水冷
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS トリプルベイビンカート
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80フィッティングレデューサーカップリング
- MARATHON MOTORS Globetrotter IEC フレーム モーター、フランジ/ベース取り付け、B3/B14
- EDWARDS MFG 40トンショッププレス
- TIMKEN 6200シリーズボールベアリング
- TSUBAKI QDブッシュ Eタイプ
- BROWNING TB シリーズ 分割テーパーブッシュ付きグリップベルトシーブ