定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

パーカー1.50PSR02.00ラウンドエアシリンダー1-1 / 2インチボア2インチストローク| AJ2EKQ 49J827

PARKER 1.50PSR02.00 ラウンドエアシリンダー 1-1/2 インチボア 2 インチストローク

在庫あり
アイテム:AJ2EKQ モデル:1.50PSR02.00相互参照:49J827

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,006 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボディ材質ステンレス鋼
ボア径1.5 "
クッションタイプなし
シリンダータイプラウンド修理不可
エンドキャップ素材アルミニウム
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス。 圧力250のプサイ
マウント枢軸
ノーズマウントネジ3 / 4」-16
全体の長さ(Overall Length)7.87 "
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質ステンレス鋼
ピボット穴径0.375 "
ポートサイズ1/8 "FNPT
ロッド径0.437 "
ロッドねじ長さ0.75 "
ロッドねじサイズ7 / 16-20 UNF
単動/複動単動
ばね引き込み力6ポンド
ストローク2"
温度。 範囲-10度から165度F
チューブ材質ステンレス鋼
タイプ丸いボディ

発送情報:

船の重量(kg) 0.41
船高(cm)3.96
船の長さ(cm)28.88
船幅(cm)3.96
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルロッド径ボア径磁気ピストンロッドねじ長さロッドねじサイズストローク温度。 範囲ノーズマウントネジ価格
パーカー0.31PSR01.00ラウンドエアシリンダー5/16インチボア1インチストローク| AJ2DXF 49J538 0.31PSR01.000.125 "5 / 16 "いいえ0.38 "#5-40 UNC1"-10度から165度F3 / 8」-24¥6,919
パーカー0.31PSR02.00ラウンドエアシリンダー5/16インチボア2インチストローク| AJ2DXG 49J539 0.31PSR02.000.125 "5 / 16 "いいえ0.38 "#5-40 UNC2"-10度から165度F3 / 8」-24¥6,863
パーカー0.31PSR03.00ラウンドエアシリンダー5/16インチボア3インチストローク| AJ2DXH 49J540 0.31PSR03.000.125 "5 / 16 "いいえ0.38 "#5-40 UNC3"-10度から165度F3 / 8」-24¥8,491
パーカー0.44PSR0.500ラウンドエアシリンダー7/16インチボア1/2インチストローク| AJ2DYR 49J572 0.44PSR0.5000.188 "7 / 16 "いいえ0.5 "#10-32 UNF1 / 2 "-10度から165度F3 / 8」-24¥6,613
PARKER 0.44PSR01.00 エアシリンダ、丸型、7/16 ボア径、1 インチストローク、#10-32 UNF ポートサイズ | AJ2DYT 49J573 0.44PSR01.000.188 "7 / 16 "いいえ0.5 "#10-32 UNF1"-10度から165度F3 / 8」-24¥7,412
PARKER0.44PSR01.50ラウンドエアシリンダー7/16インチボア1-1 / 2インチストローク| AJ2DYU 49J574 0.44PSR01.500.188 "7 / 16 "いいえ0.5 "#10-32 UNF1.5 "-10度から165度F3 / 8」-24¥7,180
PARKER0.44PSR02.00ラウンドエアシリンダー7/16インチボア2インチストローク| AJ2DYV 49J575 0.44PSR02.000.188 "7 / 16 "いいえ0.5 "#10-32 UNF2"-10度から165度F3 / 8」-24¥8,213

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 1.50PSR02.00 ラウンドエアシリンダー 1-1/2 インチボア 2 インチストローク
¥15,006 /単価