VESTIL LL-HD シリーズ高耐久 LED ドック ローディング ライト
形式 | モデル | アーム長さ | アームタイプ | コード長 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | スイベル角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LL-HD-LED-24 | 24 " | 単発講座 | 140 " | 14 " | 25 1 / 4 " | 8" | 左右に | ¥128,856 | |
B | LL-HD-LED-40 | 40 " | ダブルアームストラット | 140 " | 17 " | 47 " | 8 1 / 8 " | Down | ¥136,976 | |
C | LL-HD-LED-60 | 60 " | ダブルアームストラット | 140 " | 21 " | 65 1 / 2 " | 8 1 / 4 " | Down | ¥141,384 | |
D | LL-HD-LED-90 | 90 " | トリプルアームストラット | 170 " | 12 " | 94 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 左右に | ¥170,816 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 低電圧サーモスタット
- イーサネットスイッチ
- ツイストロックレセプタクル
- 赤外線ヒーターエレメント
- パワーステークとリモートコントロールアウトレット
- ロープとロープアクセサリー
- 水の安全性
- 安全警報と警告
- テンショナーとタイトナー
- 鋳鉄
- SPEEDAIRE 多目的エアホース、200 PSI、直径 3/4 インチ
- TOUGH GUY バムウッドほうきハンドル
- BLUFF アプローチプレート
- DAYTON マンドレル、ボールベアリング
- DICKSON 4インチ温度チャートレコーダー
- ZSI-FOSTER Cush-A-Block、チャンネル付きミニサポート
- ABC HAMMERS Stryker Pro シリーズ スレッジ ハンマー
- WRIGHT TOOL フラットレンチセット
- EATON ブレーキガスケット
- EATON CS-SP-1 シリーズ スプリット コア電流センサー