SPEEDAIRE 多目的エアホース、200 PSI、直径 3/4 インチ
多目的エアホース、200 PSI、直径 3/4 インチ
SPEEDAIRE 直径 3/8 インチの多目的エア ホースは、圧縮空気と、化学物質、燃料、ガス、酸などの危険な流体を移送するように設計されています。 液体を移送するための EPDM キャリング チューブと EPDM カバーを備えており、耐熱性、耐寒性、耐候性、オゾンに対する優れた耐性を備えています。 真鍮製のカップリング端が装備されており、ホースに簡単に接続できます。 ホースは RMA クラス A 規格に準拠しており、最大圧力 200 PSI に耐えることができます。 250 フィートと 500 フィートの長さの、幅広い結合アセンブリ多目的エア ホースからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボトルとジャー
- ハイベイ占有センサー
- ダクトと継手
- アルミチューブ
- アスファルト試験圧縮機
- タイマ
- 石造建築
- ルーフベンチレーター
- はしごプラットフォームと足場
- 舗装の品質
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T3 1 / 4、24V
- SPEAKMAN 取り付けられたダブルペダルミキシングバルブ
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 5-7/8 インチ
- EDWARDS SIGNALING 安定したビーコン
- UNISTRUT エンドコネクタ
- TIMKEN SDAF226シリーズ テーパ穴取付用ピローブロック
- BOSTON GEAR 20直径ピッチ鋳鉄製チェンジギア
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチ鋼ドローピニオン ワイヤー
- BOSTON GEAR 8 横径ピッチ右勝手青銅はすば歯車