SPEEDAIRE 3JT67 多目的エアホース 3/8 インチ ブラック
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
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | ブラック |
カップリング材料 | 真鍮 |
カバー材質 | EPDM |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 250ft。 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
外径 | 0.653 " |
強化 | 合成毛糸 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -20〜190度F |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 4009310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3JT70 | 500ft。 | ¥182,956 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。