入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドエンド |
玉 | 52100鋼球 |
ベアリング | 52100鋼球体 |
構造 | SAE仕様J1120に準拠 |
ディメンションA | 5 / 16-24 " |
寸法B | 0.532 " |
ディメンションC | 0.687 " |
寸法E | 0.875 " |
寸法G | 1.875 " |
寸法H | 1.25 " |
次元J | 2.313 " |
住まい | 炭素鋼 |
最大角度のずれ | 22度 |
スタッドの長さ | 0.687 " |
スレッド | 左手 |
番手 | 5 / 16-24 |
タイプ | 男性がちりばめられた |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.22 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483308055 |
原産国 | CN |
モデル | 最大角度のずれ | ディメンションA | 寸法B | スタッドの長さ | スレッド | 番手 | ディメンションC | 寸法E | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR3S | 20度 | #10-32 " | 0.5 " | 0.5 " | 右手 | #10-32 " | 0.5 " | 0.625 " | ¥2,416 | |
CML3S | 20度 | #10-32 " | 0.5 " | 0.5 " | 左手 | #10-32 " | 0.5 " | 0.625 " | ¥2,435 | |
CMR4S | 27度 | 1 / 4-28 " | 0.469 " | 0.562 " | 右手 | 1 / 4-28 | 0.562 " | 0.75 " | ¥2,414 | |
CML4S | 27度 | 1 / 4-28 " | 0.469 " | 0.562 " | 左手 | 1 / 4-28 | 0.562 " | 0.75 " | ¥2,414 | |
CMR5S | 22度 | 5 / 16-24 " | 0.532 " | 0.687 " | 右手 | 5 / 16-24 | 0.687 " | 0.875 " | ¥2,671 | |
CMR6S | 22度 | 3 / 8-24 " | 0.656 " | 0.906 " | 右手 | 3 / 8-24 | 0.906 " | 1" | ¥2,960 | |
CML6S | 22度 | 3 / 8-24 " | 0.656 " | 0.906 " | 左手 | 3 / 8-24 | 0.906 " | 1" | ¥2,975 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。