空気動力の閉所のファンと送風機
制限された密閉された空間で作業する場合、換気が不十分なために危険で有毒な状態が発生する可能性があります。したがって、空気動力による密閉空間用ファンを設置します。...続きを読む
円形空気圧ジェットファン
空気駆動ベンチレーター
ジェットファン
Allegro ジェット ファンは、毎日の換気を保証することで空気を循環させ、小さなタンク、容器、またはスペースから揮発性ガスを除去します。 耐腐食性を備えたアルミニウム構造を特徴とし、耐久性を高めるために永久的に密封および潤滑された高耐久のボール ベアリングを備えています。 これらの OSHA 標準の安全スクリーン ファンは、統合されたノズル (各ブレードの端にある) を通して圧縮空気を押し出し、ファンが 11000 psig で最大 80 cfm の速度で推進できるようにします。 さらに、入力電源接続と空気循環用の耐火花ファンを提供するための側面取り付けの入口コネクタが装備されています。 転がり落ちを防止し、持ち運びが容易な凹型ハンドル付きのバリエーションも用意されています。
Allegro ジェット ファンは、毎日の換気を保証することで空気を循環させ、小さなタンク、容器、またはスペースから揮発性ガスを除去します。 耐腐食性を備えたアルミニウム構造を特徴とし、耐久性を高めるために永久的に密封および潤滑された高耐久のボール ベアリングを備えています。 これらの OSHA 標準の安全スクリーン ファンは、統合されたノズル (各ブレードの端にある) を通して圧縮空気を押し出し、ファンが 11000 psig で最大 80 cfm の速度で推進できるようにします。 さらに、入力電源接続と空気循環用の耐火花ファンを提供するための側面取り付けの入口コネクタが装備されています。 転がり落ちを防止し、持ち運びが容易な凹型ハンドル付きのバリエーションも用意されています。
ジェットファン
閉所での送風機/排気装置の空気駆動12インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GVAF3000P | AB6MFC | ¥434,156 |
空気動力の閉所のファンと送風機
圧縮空気を動力源とする閉鎖空間のファンとブロワーは、閉鎖空間での作業中に新鮮な空気を循環させたり、蓄積された煙を除去したりするように設計されています。
UL および cUL 認定の Americ 密閉空間ブロワーは、ガスとの反応による電気火災を防ぐ耐衝撃設計を備えています。 2063 RPM で最大 3000 CFM の空気流を生成できる高性能でエネルギー効率の高いモーターを備えています。 頑丈な二重壁構造により、ユニットを積み重ねて保管するのに便利です。
Allegro 遠心ブロワーは、空気駆動の密閉空間用ブロワーで、陽換気と陰換気の両方に最適です。 これらの Allegro ブロワーは 8 インチのダクト入口を備え、最大 1 CFM の空気を供給できる 4/1800 HP モーターによって駆動されます。 携帯性を高めるために一対のハンドルが装備されています。 これらの空気圧ファンには、最適な空気の流れを実現するアルミニウムまたはポリエチレン製のブレードと、潜在的に危険な火花を防ぐ防爆モーターが付いています。
9.875〜48インチの高さの、さまざまな圧縮空気駆動のファンおよびブロワーから選択します。 Raptor Supplies は、Air Systems International などのブランドの密閉空間換気ファンの信頼できる販売代理店です。 テキサス空気圧ツール、アレグロ、 アメリカ 可燃性、発火性、または可燃性の粒子が存在する領域の大気条件と酸素レベルを維持するのに役立ちます。
あなたが使用します
これらの圧縮空気を動力源とするファンは、機能の幅広い組み合わせを提供し、タンク、レール、穀倉、地下ユーティリティ、工場、および適切な換気が不足している同様の閉鎖空間でのヘビーデューティー操作に役立ちます。
特徴
アレグロ ジェットファン:
- Allegro エア ジェット ファンには、耐久性を高めるために永久的に密封および潤滑された耐久性の高いボール ベアリングが採用されています。
- それらは、11000 psigの圧力で、最大80cfmの速度でファンの推進力を可能にする能力を持つノズルで構成されています。
- これらの密閉型スペースファンは、アルミニウム構造により、過酷な環境での耐食性を確保します。
- これらの圧縮空気駆動ファンには、入力電源接続を提供するために側面に取り付けられたインレットコネクタが装備されています。
- これらの耐火花ファンは、強力な空気循環のために設計されています。
エア システムズ インターナショナル 密閉空間換気ファンおよびカート:
- これらの Air Systems International サドルベントには、空気を供給するための 90 度のエルボが付いています。
- ASIの閉鎖空間換気ファンには、亜鉛メッキ鋼で構築された閉鎖空間の入口カートが付属しており、換気装置またはシリンダーの移動と保管を提供します。 それらは1200ポンドの最大耐荷重を特徴としています。
- これらの限られたスペースの換気ファンカートは、キャビネットの収納スペースと、シリンダーのセキュリティを確保するためのスチール製の安全チェーンが付いたナイロン製のボトルストラップで構成されています。 標準または半空気圧ホイールも装備されています。
アメリカ 空気圧換気ファン:
- これらの Americ の空気式換気ファンの設計は、危険な火花を防止しながら、限られたスペース内で空気の流れを継続的に循環させます。
- それらは、ストレージスペースを節約するために積み重ねることができるように作成された頑丈なデュアルウォールシェルで構成されています。
- これらのポリエチレン製の空気動力ファンは、エネルギー効率が高く強力な空気圧モーターで構成されており、古い圧縮空気を主な気流から遠ざけます。
テキサス ニューマチック ツール エア ジェット ファン:
- これらの110つのブレード付きエアジェットファンは、ファンブレードの後縁から高速の圧縮空気を排出し、最大XNUMXpsiの圧力で動作します。
- これらのファンのベアリングは、長寿命を保証するために十分に潤滑されています。
- 電解研磨されたステンレス鋼のファンガードは、最高の強度と耐食性を保証します。
- 乱気流を最小限に抑え、空気の流れをスムーズにすることで効率を高めるためのガイドベーンが付属しています。
動作メカニズム
- Allegro 安全スクリーン ファンは、統合されたノズル (各ブレードの端にある) を通して圧縮空気を押し出し、ファンが 11000 psig の圧力で最大 80 cfm の速度で空気を推進できるようにします。
- Texas Pneumatic Tools のエア ジェット ファンは、ファン ブレードの後縁から圧縮空気の高速ジェットを噴射します。 この現象の結果、ファン ブレードの前方回転は、ジェット エンジンの後部から放出される高速空気によって前方に押し出されるジェット機とまったく同じになります。
- Americ の密閉空間用ファンには、メイン気流からの古くなった圧縮空気の方向を変えるのに役立つ、高性能でエネルギー効率の高い空気圧モーターが搭載されています。
- Air Systems International の空気圧円形ジェット ファンは、空気圧エア ホースを使用して、タンク内に空気を押し込んだり、タンクから空気を換気したりします。
規格と承認
Allegro、Texas Pneumatic Tools、Americ、Air Systems International は、環境衛生、ユーザーの安全性、送風機の効率的な性能に関する OSHA、ANSI / API、UL および cUL、および AMCA 210 業界基準を満たす密閉空間用送風機またはファンを提供しています。
よくある質問
ブロワーをマンホールの真上に垂直に配置できますか?
はい、適切な出入り、動き、振動、および重量の軽減により、安全にサポートされている場合、閉鎖空間ブロワーをマンホールの上に配置できます。
閉鎖空間ファンがユニークな理由は何ですか?
Raptor Supplies 特徴的な限られたスペースの換気ファンを提供します-- 耐久性に優れたモーター:これらのモーターは、最も過酷な環境で動作するように設計されています。 一部のファンモデルには、破片の蓄積の可能性を最小限に抑え、それによって平均余命を最大化できる完全に密閉されたモーターがあります。
- 二重壁の設計-大きなへこみは錆びを発生させるだけでなく、ファンブレードの回転を妨げる可能性があり、費用のかかる修理につながります。 したがって、二重壁シェルとアルミニウム/ポリエチレン構造は、空気の流れや内部メカニズムの乱れを防ぐのに役立ちます。
- 安全性-これらの密閉空間換気ファンは、安全性と優れた性能を確保するために、OSHA、ANSI / API、UL&cUL、およびAMCA210業界標準に準拠して作られています。
積極的に換気するのが良いですか、それとも空気を抜くのが良いですか?
限られたスペースは確実に換気する必要があり、特定の場所で煙が発生しているとき(たとえば、研削または溶接作業中)は排気する必要があります。
アキシャルブロワーと遠心ブロワーの主な違いは何ですか?
アキシャルブロワーは、内部に収容されたモーターを備えているため、遠心モデルよりもポータブルでコンパクトであり、安価です。 それらは、遠心ブロワーよりも自由空気構成で高い気流定格を提供します。 一方、遠心力のバリエーションでは、モーターがハウジングの外側に配置されています。 これらのブロワーの設計により、アキシャルブロワーと比較して、ダクトの長さが長くなり、より高い静圧(より大きな動的背圧)を押すことができます。
限られたスペースのどこに換気を向けるべきですか?
換気装置は、煙や煙を排出するために、制限されたスペース内の最も近い入り口に向ける必要があります。
限られたスペースでの最小酸素レベルはどのくらいにする必要がありますか?
閉鎖空間における最低許容酸素レベルは 15 ~ 19% ですが、通常、これにより作業能力の低下や調整機能の障害が生じ、作業者の健康が危険にさらされます。 したがって、密閉空間用ファンと送風機は、狭く密閉された場所で作業する人にとって安全で危険のない作業環境を作り出す上で重要な役割を果たします。
詳細はこちら
- オフィスおよび医療カート
- 温度と湿度の測定
- カウンターとアワーメーター
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- ステープルズ
- スプライスコネクタ
- マイクロマノメーター
- 圧縮空気フィルター
- 安全スリーブとチューブホルダー
- 電気パレットジャッキ
- PARKER ブランチティー、FNPT x FNPT x MNPT、ステンレス鋼
- BULLARD バイザー
- B&K PRECISION オシロスコーププローブ 150 帯域幅
- SPEARS VALVES ターフスイベルジョイント90度ストリートエルボー、MAT x FAT
- Cementex USA 冷却システム
- Cementex USA メトリック ディープ ウォール絶縁ソケット、3/8 インチ角ドライブ
- ZURN フットペダルバルブアッセンブリ
- MCDONNELL & MILLER マテリアルフィーダー
- MASTER LOCK A1107 アメリカン ロック セーフティ ロックアウト南京錠同じキー
- WEG 独立した取り付けブラケット