エアガンノズル
アルミエアガンノズル
Exair エアガン ノズルは圧縮空気ツールに取り付けて、切りくずの除去、液体の吹き飛ばし、部品の洗浄、部品の冷却および排出用途に高速空気流の集中流を送ります。 騒音レベルを最小限に抑え、吹き出し性能を向上させながら、狭いスペースでの清掃を可能にするコンパクトな設計が特徴です。 亜鉛アルミニウム合金構造で、腐食性の高い環境や華氏 1000 度までの高温に対する損傷に耐えます。これらのエアガン ノズルは、フラット スロット開口部とノズル タイプの設計で入手可能な幅広い製品からお選びいただけます。
Exair エアガン ノズルは圧縮空気ツールに取り付けて、切りくずの除去、液体の吹き飛ばし、部品の洗浄、部品の冷却および排出用途に高速空気流の集中流を送ります。 騒音レベルを最小限に抑え、吹き出し性能を向上させながら、狭いスペースでの清掃を可能にするコンパクトな設計が特徴です。 亜鉛アルミニウム合金構造で、腐食性の高い環境や華氏 1000 度までの高温に対する損傷に耐えます。これらのエアガン ノズルは、フラット スロット開口部とノズル タイプの設計で入手可能な幅広い製品からお選びいただけます。
形式 | モデル | 空気消費量 | ベース材料 | 直径 | 入口サイズ | 長さ | 最大dBA | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1103 | ¥12,886 | |||||||
B | 1102 | ¥12,025 | |||||||
C | 1126 | ¥16,415 | |||||||
D | 1100 | ¥14,976 | |||||||
E | HP1126 | ¥17,782 | |||||||
F | 1122 | ¥24,482 | |||||||
G | 1104 | ¥22,950 | |||||||
H | 1105 | ¥24,203 | |||||||
I | HP1125 | ¥26,398 | |||||||
J | 1111-4 | ¥87,199 | |||||||
K | 1107 | ¥32,552 | |||||||
L | 1106 | ¥31,439 | |||||||
M | 1113 | ¥52,757 | |||||||
N | 1112 | ¥55,156 | |||||||
O | 1111-7 | ¥143,165 | |||||||
P | 1115 | ¥89,515 | |||||||
Q | 1114 | ¥84,392 | |||||||
R | 1111-12 | ¥218,518 | |||||||
S | 1116 | ¥115,438 | |||||||
T | 1117 | ¥121,467 | |||||||
U | 1118 | ¥151,002 | |||||||
V | 1119 | ¥156,427 | |||||||
T | 1121 | ¥166,676 |
エアガン安全ノズル
エアガンノズル
形式 | モデル | ベース材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | AG902-BG-GRA | ¥2,980 | ||
B | AG901-1-BG-GRA | ¥2,575 |
ナイロンノズル
エアガンノズル
Exair エアガン ノズルは圧縮空気ツールに取り付けて、切りくずの除去、液体の吹き飛ばし、部品の洗浄、部品の冷却および排出用途に高速の空気流を送ります。 騒音レベルを最小限に抑え、吹き出し性能を向上させながら、狭いスペースでの清掃を可能にするコンパクトな設計が特徴です。 摩耗性の高い環境や高温に対する損傷に耐えるステンレス鋼構造を採用しています。 これらのエアガン ノズルは、1/8 インチ FNPT および MNPT 入口サイズからお選びいただけます。
Exair エアガン ノズルは圧縮空気ツールに取り付けて、切りくずの除去、液体の吹き飛ばし、部品の洗浄、部品の冷却および排出用途に高速の空気流を送ります。 騒音レベルを最小限に抑え、吹き出し性能を向上させながら、狭いスペースでの清掃を可能にするコンパクトな設計が特徴です。 摩耗性の高い環境や高温に対する損傷に耐えるステンレス鋼構造を採用しています。 これらのエアガン ノズルは、1/8 インチ FNPT および MNPT 入口サイズからお選びいただけます。
真ちゅう製ノズル
ノズル
形式 | モデル | ベース材料 | 直径 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 75RFNA | ¥11,606 | 見積依頼 | ||||||
B | 79SGN13 | ¥3,001 | |||||||
C | 75XTNA-1 | ¥2,361 | |||||||
D | 74NRT | ¥2,831 | |||||||
E | 500NA | ¥18,338 | |||||||
A | PERM4 | ¥1,842 | 見積依頼 | ||||||
A | PERM3 | ¥1,647 | 見積依頼 | ||||||
A | 80LJナピン | ¥3,736 | 見積依頼 | ||||||
F | 74GSFA | ¥32,717 | 見積依頼 | ||||||
E | 500NQF | ¥37,226 | 見積依頼 | ||||||
G | QTSN140 | ¥29,079 | |||||||
A | PERM1 | ¥1,610 | 見積依頼 | ||||||
H | 900SNA | ¥3,279 | 見積依頼 | ||||||
I | 510N02 | ¥12,168 | |||||||
A | PERM2 | ¥2,012 | 見積依頼 | ||||||
A | SGE012B | ¥2,154 | 見積依頼 | ||||||
A | U74036SF3 | ¥26,628 | 見積依頼 | ||||||
J | 75LJNA-1 | ¥1,515 | |||||||
K | F5E048AQF | ¥57,523 | |||||||
L | 510E048SSA | ¥56,567 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | INF5072AA125 | ¥44,456 | 見積依頼 |
A | INF5036AA070 | ¥42,039 | 見積依頼 |
A | INF5036AA110 | ¥42,039 | 見積依頼 |
A | INF5036AA125 | ¥42,039 | 見積依頼 |
A | INF5048AA070 | ¥44,132 | 見積依頼 |
A | INF5048AA125 | ¥44,132 | 見積依頼 |
A | INF5060AA125 | ¥43,649 | 見積依頼 |
A | INF5120SS | ¥69,409 | 見積依頼 |
A | INF5012AA | ¥42,061 | 見積依頼 |
A | INF5048AA110 | ¥44,132 | 見積依頼 |
A | INF5060AA110 | ¥43,649 | 見積依頼 |
ノズル
ベンチュリノズル付きレーザースチールエクステンション
Guardair Lazerスチールエクステンションは、推奨される安全エアガンと組み合わせて使用購入に進む、OSHA規格に準拠するように設計されています。 それらは、臨界以下の圧力勾配および定常流パターンでの正確な流体測定のためのベンチュリノズルを備えています。 これらのユニットは、さまざまなクリーニングタスクに適合する安全で強力な推力を提供し、簡単に交換できるようにネジ接続が付属しています。 3〜18インチの長さで利用可能なこれらの拡張機能の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Guardair Lazerスチールエクステンションは、推奨される安全エアガンと組み合わせて使用購入に進む、OSHA規格に準拠するように設計されています。 それらは、臨界以下の圧力勾配および定常流パターンでの正確な流体測定のためのベンチュリノズルを備えています。 これらのユニットは、さまざまなクリーニングタスクに適合する安全で強力な推力を提供し、簡単に交換できるようにネジ接続が付属しています。 3〜18インチの長さで利用可能なこれらの拡張機能の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
熱可塑性エンジニアリングエアノズル
Exair エアガン ノズルは圧縮空気ツールに取り付けて、切りくずの除去、液体の吹き飛ばし、部品の洗浄、部品の冷却および排出用途に高速空気流を送ります。 PEEK 熱可塑性プラスチック構造を採用しており、物理的ストレスに耐えると同時に耐薬品性と高い耐熱性を備えています。 騒音レベルを最小限に抑え、吹き出し性能を向上させながら、狭いスペースでの清掃を可能にするコンパクトな設計が特徴です。 これらのエアガン ノズルは、2.5、4.9、8.3 SCFM の空気消費量のバリエーションからお選びいただけます。
Exair エアガン ノズルは圧縮空気ツールに取り付けて、切りくずの除去、液体の吹き飛ばし、部品の洗浄、部品の冷却および排出用途に高速空気流を送ります。 PEEK 熱可塑性プラスチック構造を採用しており、物理的ストレスに耐えると同時に耐薬品性と高い耐熱性を備えています。 騒音レベルを最小限に抑え、吹き出し性能を向上させながら、狭いスペースでの清掃を可能にするコンパクトな設計が特徴です。 これらのエアガン ノズルは、2.5、4.9、8.3 SCFM の空気消費量のバリエーションからお選びいただけます。
形式 | モデル | 空気消費量 | 入口サイズ | 長さ | 最大dBA | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1108-ピーク-NPT | ¥16,415 | |||||
B | 1108-ピーク | ¥11,963 | |||||
A | 1109-ピーク-NPT | ¥15,365 | |||||
B | 1109-ピーク | ¥11,305 | |||||
A | 1110-ピーク-NPT | ¥16,970 |
エアガンノズル、ゴム/真ちゅう
Speedair エアガン ノズルは、エアフローを制御するためにエアガンのノーズに取り付けるように設計されています。 通常、空気圧を重視して気流の速度と力を向上させ、特定のパターンで空気を集中させ、騒音を低減するために空気消費量を管理します。 これらのノズルは、摩耗したノズルの交換にも使用されます。 これらのエアガン ノズルは、1-15/32 および 1.5 インチの長さで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
Speedair エアガン ノズルは、エアフローを制御するためにエアガンのノーズに取り付けるように設計されています。 通常、空気圧を重視して気流の速度と力を向上させ、特定のパターンで空気を集中させ、騒音を低減するために空気消費量を管理します。 これらのノズルは、摩耗したノズルの交換にも使用されます。 これらのエアガン ノズルは、1-15/32 および 1.5 インチの長さで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
エアガンノズル
Speedair エアガン ノズル キットは、空気圧エアガンで使用されます。 これらのエアガン ノズルは亜鉛/真鍮とゴム構造で、空気圧を集中させて気流速度を向上させます。 空気消費量を制御して騒音を低減し、オープンノーズよりも効率的に圧縮空気を使用します。 これらのエアガン ノズルは、ゴムおよびスチール チューブの材質オプションからお選びいただけます。
Speedair エアガン ノズル キットは、空気圧エアガンで使用されます。 これらのエアガン ノズルは亜鉛/真鍮とゴム構造で、空気圧を集中させて気流速度を向上させます。 空気消費量を制御して騒音を低減し、オープンノーズよりも効率的に圧縮空気を使用します。 これらのエアガン ノズルは、ゴムおよびスチール チューブの材質オプションからお選びいただけます。
熱可塑性エアガンノズル
Exair 熱可塑性エアガン ノズルは、空気圧および圧縮空気ツールに接続して、空気消費量を削減し、圧縮空気の経済的な使用を促進します。 これらのエア ノズルは、消費する空気量の 25 倍の出口流量を生成します。 空気を単一の収束点に導く空力設計が特徴で、騒音レベルを半分に削減できます。 1/4 インチおよび 1/8 インチの FNPT 入口サイズが用意されています。
Exair 熱可塑性エアガン ノズルは、空気圧および圧縮空気ツールに接続して、空気消費量を削減し、圧縮空気の経済的な使用を促進します。 これらのエア ノズルは、消費する空気量の 25 倍の出口流量を生成します。 空気を単一の収束点に導く空力設計が特徴で、騒音レベルを半分に削減できます。 1/4 インチおよび 1/8 インチの FNPT 入口サイズが用意されています。
ステンレス鋼のエアガンノズル
Exairエアガンノズルは圧縮空気ツールに取り付けられ、チップの除去、液体の吹き飛ばし、部品の洗浄、部品の冷却および排出の用途に高速の気流を送ります。 コンパクトな設計で、狭いスペースでの洗浄を可能に購入に進む同時に、騒音レベルを最小限に抑え、ブローオフ性能を向上させます。 それらは、非常に研磨性の高い環境と高温に対する損傷に耐えるためのステンレス鋼構造を持っています。 2.5〜135SCFMの空気消費量のバリエーションで利用可能なこれらのエアガンノズルの多種多様なものから選択してください。
Exairエアガンノズルは圧縮空気ツールに取り付けられ、チップの除去、液体の吹き飛ばし、部品の洗浄、部品の冷却および排出の用途に高速の気流を送ります。 コンパクトな設計で、狭いスペースでの洗浄を可能に購入に進む同時に、騒音レベルを最小限に抑え、ブローオフ性能を向上させます。 それらは、非常に研磨性の高い環境と高温に対する損傷に耐えるためのステンレス鋼構造を持っています。 2.5〜135SCFMの空気消費量のバリエーションで利用可能なこれらのエアガンノズルの多種多様なものから選択してください。
形式 | モデル | 空気消費量 | 直径 | 入口サイズ | 長さ | 最大dBA | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1108SS-NPT | ¥20,589 | ||||||
B | 1108SS | ¥16,137 | ||||||
A | 1109SS-NPT | ¥21,422 | ||||||
B | 1109SS | ¥16,970 | ||||||
A | 1110SS-NPT | ¥22,070 | ||||||
B | 1110SS | ¥17,529 | ||||||
C | 1102SS | ¥22,008 | ||||||
D | 1103SS | ¥24,203 | ||||||
E | 1101SS | ¥35,054 | ||||||
F | 1100SS | ¥33,942 | ||||||
G | HP1126SS | ¥35,264 | ||||||
H | 1122SS | ¥41,222 | ||||||
I | 1105SS | ¥50,915 | ||||||
J | 1104SS | ¥48,131 | ||||||
K | HP1125SS | ¥45,815 | ||||||
L | 1107SS | ¥66,493 | ||||||
M | 1106SS | ¥67,885 | ||||||
N | 1112SS | ¥130,509 | ||||||
O | 1113SS | ¥134,425 | ||||||
P | 1115SS | ¥168,183 | ||||||
Q | 1114SS | ¥161,854 |
ノズルセット サンドブラスト 4ピース ラバー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
22YK94 | AB7GKJ | ¥7,885 |
エアガンエクステンション、長さ24インチ、直径1/4インチ。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
76E024B | AA8LEQ | ¥3,474 |
サイフォン スプレー ノズル、ネジサイズ 7/16 インチ、5 個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
155 | CD8TYF | ¥1,700 | 詳細を参照してください。 |
Air Multiplier ブローガンノズル、アルミニウム、高流量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
s-160X5A | CD8TLP | ¥4,129 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 配電設備
- 容器と容器
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- ソーラーパネルとアクセサリー
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- PTACおよびPTHPアクセサリ
- エアコンプレッサーモーター
- 表面トロファフィクスチャ
- 同期ドライブギアベルト
- カラーベアリング
- DIAMOND VANTAGE くぼんだセンターホイール
- PROTO アライメントバール
- PROTO スリップジョイントプライヤー
- BUSSMANN FL16Kシリーズ中電圧ヒューズ
- BALDOR MOTOR 防爆モーター、C 面、単相および三相
- MASTER MAGNETICS 磁石の回収
- MICRO 100 超硬ボーリングバーセット
- MILLER BY HONEYWELL キット
- SMC VALVES ブランクステーションキット
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS スイベル