VESTIL LL-HD-LED-40 高耐久 LED ローディング ドック ライト、長さ 40 インチ
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
アイテム価格 | ドックライト |
アーム長さ | 40 " |
アームタイプ | ダブルアームストラット |
平均電球寿命 | 50000時間 |
バッテリーが含まれています | いいえ |
バルブタイプ | LED製品 |
色 | イエロー |
コード長 | 140 " |
ゲージ | 14ガリウム |
ランプワット | 18 |
材料 | 鋳造アルミニウム |
測定単位 | 各 |
装着タイプ | 壁 |
腕の数 | 2 |
全体の深さ | 47 " |
全体の高さ | 17 " |
全体の長さ(Overall Length) | 47 " |
全幅 | 8 1 / 8 " |
相 | 1 |
スイッチタイプ | ロッカースイッチ |
スイベル角度 | Down |
UPC | 691215101394 |
電圧 | 115V |
出力 | 18W |
船の重量(kg) | 11.25 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーム長さ | アームタイプ | コード長 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | スイベル角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-HD-LED-24 | 24 " | 単発講座 | 140 " | 14 " | 25 1 / 4 " | 8" | 左右に | ¥128,856 | ||
LL-HD-LED-60 | 60 " | ダブルアームストラット | 140 " | 21 " | 65 1 / 2 " | 8 1 / 4 " | Down | ¥141,384 | ||
LL-HD-LED-90 | 90 " | トリプルアームストラット | 170 " | 12 " | 94 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 左右に | ¥170,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。