NORTON ABRASIVES ファイングレード フラップ ディスク
形式 | モデル | 研磨材 | バッキング材 | ディスク径 | ディスクの種類 | マックス。 RPM | 取り付けサイズ | 全体的なディスクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623399003 | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 4.5 " | 27タイプ | 13,300 | 5 / 8-11 | 27タイプ | ¥2,118 | |
A | 66623399132 | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 5" | 27タイプ | 12,000 | 5 / 8-11 | 27タイプ | ¥2,027 | |
B | 66623399011 | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 5" | 27タイプ | 12,000 | 7 / 8 " | 27タイプ | ¥1,451 | |
C | 66623399175 | 酸化アルミニウムブレンド | グラスファイバー | 4.5 " | 29タイプ | 13,300 | 7 / 8 " | 29タイプ | ¥1,610 | |
B | 66623399007 | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 4.5 " | 27タイプ | 13,300 | 7 / 8 " | 27タイプ | ¥1,370 | |
A | 66623399019 | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 7" | 27タイプ | 8600 | 5 / 8-11 | 27タイプ | ¥4,451 | |
B | 66623399023 | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 7" | 27タイプ | 8600 | 7 / 8 " | 27タイプ | ¥2,127 | |
C | 66623399174 | 酸化アルミニウムブレンド | グラスファイバー | 4.5 " | 29タイプ | 13,300 | 5 / 8-11 | 29タイプ | ¥2,360 | |
D | 66254400256 | セラミックアルミナ | プラスチック | 4.5 " | 27タイプ | 13,300 | 7 / 8 " | 27タイプ | ¥2,690 | |
D | 66254400519 | セラミックアルミナ | プラスチック | 5" | 27タイプ | 12,000 | 7 / 8 " | 27タイプ | ¥3,559 | |
D | 66254461069 | セラミックアルミナ | プラスチック | 7" | 27タイプ | 8600 | 5 / 8-11 | 27タイプ | ¥6,105 | |
D | 66254461063 | セラミックアルミナ | プラスチック | 7" | 27タイプ | 8600 | 7 / 8 " | 27タイプ | ¥5,095 | |
D | 66254400261 | セラミックアルミナ | プラスチック | 4.5 " | 27タイプ | 13,300 | 5 / 8-11 | 27タイプ | ¥2,932 | |
E | 63642504338 | セラミックアルミナ/ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | 7" | 29タイプ | 8600 | 7 / 8 " | 29タイプ | ¥1,661 |
ファイングレードフラップディスク
Norton Abrasives のファイングレード フラップ ディスクは、鋳鉄、400 シリーズ ステンレス鋼、および軟炭素鋼の表面の中粒度の洗浄、細部の仕上げおよび仕上げ作業用に設計されています。 平らな面で 0 ~ 15 度の角度で最適に機能するように作られたポリエステル/コットンのフラップが特徴です。 これらのフラップディスクは、セラミックアルミナとジルコニアアルミナ研磨剤の優れたブレンドでコーティングされており、高い耐熱性を備えています。 タイプ 27 およびタイプ 29 のオプションで利用可能なこれらのフラップ ディスクの幅広い選択肢からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧力計と真空計
- ビットセット
- ポリウレタンホース
- 液密コードコネクタ
- 保護スリーブ
- パワードリル
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 燃焼試験
- 化学ポンプ
- 溶接オーブンおよび付属品
- WIDIA ハイスねじ切りタップ TiCN仕上げ
- SPEAKMAN 修理キット
- BATTALION コーキングバッカーロッド
- INTERMATIC フォトコントロール、1/2 "おねじネジ取り付け
- AIR HANDLER エアフィルターパッド保持枠
- E JAMES & CO スポンジシート、ガスケット/シール/クッション、30-50(ショア00)
- FLUORAMICS Chem8シリコン潤滑剤
- PRECISION リムラッチボルト、出口のみ
- TOUGH GUY たわしパッド
- SMC VALVES Vfs6000シリーズ ソレノイドバルブ