FLUORAMICS Chem 8 シリコン潤滑剤
Fluoramics Chem-8 潤滑剤およびスレッド シーラントは、酸素に安全な製品を必要としない水および蒸気システム、高度な化学薬品が梱包されている場所、または腐食や錆が問題となる作業に最適なパイプ ジョイント / ガスケット シーラーです。 メカニックでの使用に適しています。...l オートクレーブ滅菌された機械器具のヒンジのような器具。 これらのシリコーン PTFE 潤滑剤は、航空宇宙、自動車、農業および産業用途の高圧ガス (フッ素と酸素を除く) および真空システムと互換性があります。 また、アルカリ、フッ素、または HF (フッ化水素) 環境ではなく、アルミニウム表面に対するアルミニウムでの使用にも推奨されます。続きを见る
形式 | モデル | コンテナタイプ | ネットフィル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9200356 | - | - | - | ¥9,340 | 見積依頼
|
A | 9200301 | - | - | - | ¥5,257 | 見積依頼
|
B | 9200009 | プラスチックジャー | 4液量オンス | 4オズ | ¥7,476 | |
C | 9200010 | プラスチックジャー | 8液量オンス | 8オンス | ¥12,542 | |
D | 9200011 | プラスチックジャー | 16液量オンス | 16オンス | ¥27,731 | |
E | 9200003 | プラスチックプランジャー | 12液量オンス | 12オズ | ¥53,818 |
Chem8シリコン潤滑剤
Chem-8 潤滑剤とねじシーラントは、航空宇宙産業や自動車産業だけでなく、真空または水システムやオートクレーブ滅菌器での酸化反応など、酸素非適合性の用途にも使用されます。 これらの潤滑剤はシリコンと PTFE から作られており、強力で信頼性の高いシーラントとして機能し、連続的なオートクレーブ処理を支援し、シールネジや O リングの潤滑に優れた高真空グリースとして機能します。 防水性、化学的に不活性、無毒な性能を提供するように設計されており、華氏 300 度まで完璧に機能します。 これらの Chem-8 シリコン潤滑剤は、4、8、12、16 オンスのサイズ オプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- Fluoramics Chem-8 潤滑剤およびスレッド シーラントは、真空システムのシール スレッドまたは O リングを潤滑する高真空グリースです。
- 非常に高い膜強度を備えており、オートクレーブによる洗浄の影響を受けることなく永続的に所定の位置に留まります。
- これらの白色の低臭ゲル潤滑剤は、頻繁に接続および取り外しを行う場合に適しています。
- これらは NLGI 5 グリースとして等級付けされており、プラスチック、ゴム、皮革、複合繊維、金属および電気機械ツールと互換性があります。
- これらのねじシーラントは防水性があり、化学的に不活性で無毒です。
よくある質問
これらの Fluoramics Chem-8 潤滑剤およびスレッド シーラントで利用可能なサイズは?
- プランジャー75g
- 1/4ポンドの瓶
- 1/2ポンドの瓶
- 1ポンドの瓶
- 140gミニグリースカートリッジ
- 12オンスのプランジャー
これらの Fluoramics Chem-8 潤滑剤とスレッド シーラントをどのように適用しますか?
Fluoramics Chem-8 潤滑剤スレッド シーラントは、表面を洗浄して乾燥させた後、表面にたっぷりと塗布されます。
これらの Fluoramics Chem-8 潤滑剤とスレッド シーラントの定格温度は?
これらの Fluoramics Chem-8 潤滑剤とスレッド シーラントは、華氏 300 度まで有効です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーペットエクストラクター
- 電気手袋アクセサリー
- 電磁リフト
- ドラムバングとプラグレンチ
- ドアルーバーとライトキット
- チューブ継手
- 動力伝達ベルト
- 屋内LED照明器具
- エアフィルター
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- APPROVED VENDOR カップリングの削減
- AIR HANDLER スナップイングリッド
- NU-CALGON スケール抑制剤およびスケール除去剤
- OSG 右手超硬バー、エンドカット形状
- FERVI 柔軟な内視鏡
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、セルロース、15ミクロン、ブナシール
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 1 / 4-28 Un
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 3/4 インチ、両端ネジ付き
- KERN AND SOHN CP Y1 シリーズ シングルポイント ロードセル
- GROVE GEAR GRシリーズ、BRスタイル、852サイズ、アイアンマンウォーム減速機