WIDIA高速度鋼ねじ成形タップ、TiCN仕上げ
形式 | モデル | ねじの種類 | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5512TC | 粗い | 5512TC | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | 3 / 4 " | ¥2,598 | |
A | 5512TC | 粗い | 5512TC | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | 11 / 16 " | ¥5,284 | |
A | 5512TC | 粗い | 5512TC | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | 5 / 8 " | ¥5,131 | |
A | 5512TC | 粗い | 5512TC | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | D5 | 0.141 " | M3 | 5 / 16 " | ¥5,308 | |
A | 5502TC | UNC | 5502TC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | ¥7,645 | |
A | 5502TC | UNC | 5502TC | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 8 " | ¥5,121 | |
A | 5502TC | UNC | 5502TC | 2.5 " | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | 5 / 8 " | ¥5,427 | |
A | 5502TC | UNC | 5502TC | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 3 / 8 " | ¥5,121 | |
A | 5502TC | UNF | 5502TC | 2.375 " | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | 5 / 8 " | ¥4,866 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 部品
- グラッドハンドアクセサリー
- ドアドリップエッジ
- ステンレス鋼ホースアセンブリ
- はしご安全ケージ
- HVACモーター
- ベンダー
- トランスフォーマー
- 井戸ポンプ
- 溶接洗浄
- DAYTON Webスリング、タイプ5
- MADISON ステンレス鋼シングルポイント液面スイッチ
- NOTRAX サドルトラックス工業用マット
- WATTS LF009シリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- GRUVLOK ねじ山付き偏心レデューサー
- MICRO 100 ブランクを示す中心線
- REX CUT ディスク
- WEG BLKシリーズ 強制換気
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、821 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機