MADISON ステンレス鋼製シングルポイント液体レベル スイッチ
Madison シングルポイント液体レベル スイッチは、液体レベルを確実かつ正確に制御します。これらは、オーバーフローを防止したり、作業効率と安全性を確保するために適切な液面を確保したりするのに適しています。これらのスイッチはタンク内の液面を最適に保つために不可欠です。...工業プロセス、製造システムまたは商業システムにおけるサーバーやその他のコンテナ。続きを见る
形式 | モデル | 取り付け | ボディ材質 | コンジットサイズ | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 茎の長さ | ステム素材 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M4190 | 水平な | 304ステンレススチール | 1" | 華氏302度 | 5.81 " | 5.81 " | 304 SS | 100 | ¥64,810 | |
B | M5010 | 水平な | 316ステンレススチール | 3 / 8-24 " | 華氏392度 | 2.96 " | 2.96 " | 316 SS | 30 | ¥14,222 | |
C | MS5010 | 水平な | 316ステンレススチール | 3 / 8-24 " | 華氏392度 | 2.96 " | 2.96 " | 316 SS | 30 | ¥17,786 | |
D | M4190-HP | 水平な | 304ステンレススチール | 1" | 華氏302度 | 3.98 " | 3.98 " | 304 SS | 100 | ¥58,654 | |
E | M4190-BU | 水平な | 304ステンレススチール | 1" | 華氏221度 | 4.43 " | 4.43 " | ブナN | 100 | ¥64,861 | |
F | M5920 | 水平な | 316ステンレススチール | 1 / 2 "x 1 / 2" | 華氏392度 | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | 30 | ¥34,533 | |
G | MS5917 | 垂直 | 316ステンレススチール | 1 / 4 " | 華氏482度 | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 60 | ¥25,591 | |
H | MS8800 | 垂直 | ポリプロピレン | 1 / 4 " | 華氏221度 | 3.380 " | 2.63 " | ポリプロピレン | 60 | ¥15,032 | |
I | MSB5600 | 垂直 | 316ステンレススチール | - | 華氏221度 | 3.89 " | 2.5 " | 316 SS | 60 | ¥47,782 | |
J | MS7000 | 垂直 | PBT | 1 / 8 " | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | PBT | 30 | ¥6,375 | |
K | MS8000 | 垂直 | ポリプロピレン | 1 / 8 " | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | ポリプロピレン | 30 | ¥6,630 | |
L | M5000 | 垂直 | 316ステンレススチール | 1 / 8 " | 華氏392度 | 2.25 " | 1.63 " | 316 SS | 30 | ¥13,784 | |
M | M5600-PR | 垂直 | 316ステンレススチール | 1 / 4 " | 華氏392度 | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 100 | ¥22,087 | |
N | MS9000 | 垂直 | キナー | 1 / 8 " | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | キナー | 30 | ¥8,206 |
特徴
- Madison シングルポイント液体レベル スイッチは水平および垂直設置に利用でき、さまざまなセットアップに柔軟性をもたらします。
- 22 インチの 24 AWG MTW コーティングされたリードが装備されており、シームレスな統合のための信頼性の高い電気接続が保証されます。
- これらのスイッチには、Kynar、PBT、ポリプロピレン、ステンレス鋼のバリエーションがあり、耐久性と耐腐食性を保証します。
- フロートの比重は 0.8 なので、さまざまな液体への適合性が向上し、正確で信頼性の高いレベル検出が可能になります。
よくある質問
Madison シングルポイント液面スイッチの動作温度は何度ですか?
これらは 221 ~ 482 °F の範囲の温度で動作することができ、さまざまな環境条件でも一貫したパフォーマンスを発揮します。 Raptor Supplies マディソンも提供しています M5920 液面スイッチ このステンレス鋼製シングルポイント レベル スイッチは UL 認定を受けており、NSF&CSA 認定を受けています。
Madison シングルポイント液面スイッチをクリーニングするにはどうすればよいですか?
中性洗剤または洗浄液を使用して、蓄積した破片や残留物を取り除きます。掃除する前に、スイッチが電源から切り離されていることを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インラインフィルター
- 現在のトランスデューサー
- シリンダーハンドトラックアクセサリー
- フライホイール
- フードサービスディスペンサー
- 遮断弁
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 落下保護
- ワイヤーとケーブル
- 実験器具
- PRO-LINE ビンレール
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL スリーブキット
- WESTWARD ハイス鋼管用タップ TiN仕上げ
- MEGAPRO ドライバー交換ビット
- SCHNEIDER ELECTRIC パイロットライト LEDランプ式
- WOODHEAD 130180シリーズコンセントボックス
- ANVIL 亜鉛メッキパイプサドルサポート
- EATON 2041シリーズ ユニオンアダプター
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Dスタイル、826サイズ、アルミウォーム減速機