入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体レベルスイッチ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
コンジットサイズ | 1 / 8 " |
お問合せフォーム | SPST |
電気的接続 | 22ga。 PTFEコーティングされた24 "リード |
フロート径 | 1" |
フロートの長さ | 1.00 " |
フロート素材 | ポリプロピレン |
フロート比重 | 0.80 |
高さ | 2.25 " |
マックス 現在 | 0.28A |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大電圧 | 240 |
取り付け | 垂直 |
動作温度 範囲 | 華氏221度 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
茎の長さ | 1.63 " |
ステム素材 | ポリプロピレン |
スイッチ機能 | 選択可能な |
タンク接続サイズ | 1 / 8 "NPT |
UPC | 094704142470 |
VA評価 | 30 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9032896060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | ボディ材質 | コンジットサイズ | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 茎の長さ | ステム素材 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS5010 | 水平な | 316ステンレススチール | 3 / 8-24 " | 華氏392度 | 2.96 " | 2.96 " | 316 SS | 30 | ¥17,786 | ||
MS5917 | 垂直 | 316ステンレススチール | 1 / 4 " | 華氏482度 | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 60 | ¥25,591 | ||
MS7000 | 垂直 | PBT | 1 / 8 " | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | PBT | 30 | ¥6,375 | ||
MS8800 | 垂直 | ポリプロピレン | 1 / 4 " | 華氏221度 | 3.380 " | 2.63 " | ポリプロピレン | 60 | ¥15,032 | ||
MS9000 | 垂直 | キナー | 1 / 8 " | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | キナー | 30 | ¥8,206 | ||
MSB5600 | 垂直 | 316ステンレススチール | - | 華氏221度 | 3.89 " | 2.5 " | 316 SS | 60 | ¥47,782 | ||
M4190 | 水平な | 304ステンレススチール | 1" | 華氏302度 | 5.81 " | 5.81 " | 304 SS | 100 | ¥64,810 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。