ミニチュア連続フロートレベルセンサー
これらは、分配された農業用肥料と高価な化学物質の監視、タンクレベルの監視、および潤滑アプリケーション向けに設計されています。 これらのセンサーは、小型タンク (4 ~ 5 インチ) に取り付けることができます。 フロートとステムの物理的寸法がコンパクトでデッドバンドが小さいため、タンク内でスペースをほとんどとらず、使用可能なタンク容積が増加します。
光学センサー、チルトフロート スイッチ、導電率スイッチは、高/低レベル警報トリガー、オーバーフローまたは流出の格納容器およびポンプ内の半固体液体、スラリーまたは油での使用に最適です。 最大耐荷重に耐えるポリプロピレン/EPDMフロートを採用しています。 気温221度F
連続レベル超音波センサーは、閉じた/開いたチャネルの流れにおける半固体、粘性および腐食性媒体の非接触流体レベル測定を提供します。 誤ったエコーを除去する機能を備えた自動洗浄センサー面と、精度を向上させるための温度補償された信号を備えています。
同社の製品カタログには、スイッチ、フロート、インジケーター、センサーが含まれています。 マディソンフロートスイッチは、電気接点出力を備えたセンサーを使用して液面を測定するために使用されます。 また、極端な温度、圧力、振動に耐えることができる光学式および導電性センサーのバリエーションもあります。 マディソンの液面スイッチは高レベルのアラームを備えており、液のこぼれやオーバーフローを防ぐために液面制御システムで使用されます。 ブランドの テープレベルインジケーター 磁気フロートを使用して液面を読み取ります。 それらはドラム缶や貯蔵タンクで広く使用されています。
これらは、分配された農業用肥料と高価な化学物質の監視、タンクレベルの監視、および潤滑アプリケーション向けに設計されています。 これらのセンサーは、小型タンク (4 ~ 5 インチ) に取り付けることができます。 フロートとステムの物理的寸法がコンパクトでデッドバンドが小さいため、タンク内でスペースをほとんどとらず、使用可能なタンク容積が増加します。
マディソンストックフロートスイッチは、フロートトラベルの中心から1/8インチ以内で正確であり、ヒステリシスは1/16インチです。 すべてのスイッチは、1/32インチ以内で繰り返し切り替えることができます。
ほとんどのアプリケーションでは、フロートスイッチをデバイスから分離するためにリレーが必要です。 フロートスイッチは、500mAs未満の電流を引き出すリレー入力コイルと直列に接続されており、スイッチが閉じられると、リレーコイルがアクティブになり、出力接点が閉じられます。 これらの接点は、デバイスの要件に応じて大電流をオンまたはオフにします。
測定する物質の種類、測定範囲、環境条件、必要な精度、特定の業界要件などの要素を考慮します。
はい、 マディソンスイッチ 液体レベルの高低の両方に対してアラームをトリガーするように構成できます。この二重の機能は、レベルを特定の範囲内に維持することが重要なアプリケーションにとって価値があります。