MADISON フロートスイッチ 光学センサー、チルトフロート スイッチ、導電率スイッチは、高/低レベル警報トリガー、オーバーフローまたは流出の格納容器およびポンプ内の半固体液体、スラリーまたは油での使用に最適です。 最大耐荷重に耐えるポリプロピレン/EPDMフロートを採用しています。 気温221度F
光学センサー、チルトフロート スイッチ、導電率スイッチは、高/低レベル警報トリガー、オーバーフローまたは流出の格納容器およびポンプ内の半固体液体、スラリーまたは油での使用に最適です。 最大耐荷重に耐えるポリプロピレン/EPDMフロートを採用しています。 気温221度F
フロート スイッチは、液面が特定の点まで上昇または下降したときにアラームやポンプなどのデバイスを制御するように設計されています。選択されたモデルは、適切なコンパクト設計を備えています...続きを読む
チルトフロートスイッチMシリーズSpdt
導電率スイッチ
フロートスイッチチルトフロート8Va 14.7 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M4189 | AC4HWN | ¥11,874 |
フロートスイッチ、レベル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M3769 | CM7MYM | ¥26,860 | 詳細を参照してください。 |
調整可能なフロートスイッチ、1.5~24インチの調整可能な長さ範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M5602-7808-2 | CM7みゅ | ¥63,750 | 詳細を参照してください。 |
フロート スイッチ、1/4 インチ NPT マウント、60 ワット、SS
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MS5600 | CM7MZX | ¥27,710 | 詳細を参照してください。 |
導電率およびフロートスイッチコントローラー、-4 ~ 140 度F 動作温度、AC120V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R2-120 | CM7MZY | ¥44,880 | 詳細を参照してください。 |
スロッシュシールド付きフロートスイッチ、ミニチュア、1/8インチNPTマウント、SS
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MS5000 | CM7MZW | ¥19,720 | 詳細を参照してください。 |
フロート スイッチ、レベル、1/4 インチ NPT マウント、長さ 3.62 インチ、フルサイズ、テフロン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M9500 | CM7MZF | ¥61,200 | 詳細を参照してください。 |
フロートスイッチ、レベル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M9200-いいえ | CM7MZD | ¥65,110 | 詳細を参照してください。 |
フロートスイッチ、レベル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M9200 | CM7MZC | ¥63,240 | 詳細を参照してください。 |
調整可能なフロートスイッチ、1.5~60インチの調整可能な長さ範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M5602-7808-5 | CM7MYX | ¥70,550 | 詳細を参照してください。 |
調整可能なフロートスイッチ、1.5~48インチの調整可能な長さ範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M5602-7808-4 | CM7MYW | ¥68,850 | 詳細を参照してください。 |
調整可能なフロートスイッチ、1.5~36インチの調整可能な長さ範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M5602-7808-3 | CM7MYV | ¥65,450 | 詳細を参照してください。 |
チルトフロートスイッチ、リード線長さ49.2フィート、158度F 最高温度、16A、250V AC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M4189-1003 | CM7MYN | ¥12,750 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- インパクトソケットとビット
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 温水ヒーターおよび付属品
- タンブラーとメディア
- モップシンク
- エンジンスタンドとクレーン
- ガス溶接の衣装
- 電線管削減ブッシングとワッシャー
- 電気安全アクセサリー
- DECOR GRATES 2ルーバーソリッド
- PARKER アキュムレータセーフブロックPsiリリーフ
- BUSSMANN GDCシリーズ、5 x 20mm、ガラスおよびセラミックヒューズ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3-56Unfに移動
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 5 / 16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVCティースタイルゼロデッドレッグボールバルブ、FPTスレッドおよびソケットエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVC Yストレーナー、真のユニオンねじ山、FKM
- EBERBACH バークランプ
- TRICO Streamliner V グリースディスペンサー
- SPEAKMAN エアレーター