アイテム価格 | フロートスイッチ |
エージェンシーコンプライアンス | なし |
ボディ材質 | ポリプロ |
フロートの長さ | 5インチ |
フロート素材 | EPDM |
高さ | 5.95 " |
マックス。 圧力 | 14.7のプサイ |
マックス。 温度 | 70 C |
マウント | テザー |
操作 | SPDT |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
比重 | 0.90〜1.30 |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | チルトフロート |
VA評価 | 8A |
幅(Width) | 5.95 " |
リード線 | 6/1フィートポリプロピレンケーブル |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。