フロートスイッチ
フロート スイッチは、液面が特定の点まで上昇または下降したときにアラームやポンプなどのデバイスを制御するように設計されています。選択されたモデルは、適切なコンパクト設計を備えています...続きを読む
形式 | モデル | 最大スイッチング電流 | お問合せフォーム | フロート径 | 最大。 スイッチング電源 | 最大。 スイッチング電圧 | 最小動作温度 | 耐圧性 | 推奨最小値媒体の密度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201030-5 | ¥22,048 | 見積依頼 | ||||||||
A | 203010-5 | ¥18,924 | 見積依頼 | ||||||||
A | 204022 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 207A20 | ¥20,342 | 見積依頼 | ||||||||
A | 20101201-5 | ¥18,972 | 見積依頼 | ||||||||
A | 200030-3 | ¥19,478 | 見積依頼 | ||||||||
A | 20001206-5 | ¥22,399 | 見積依頼 | ||||||||
A | 200030-10 | ¥26,781 | 見積依頼 | ||||||||
A | 20001206 | ¥18,213 | 見積依頼 | ||||||||
A | 20341103-10 | ¥69,132 | 見積依頼 | ||||||||
A | 201120-5 | ¥20,750 | 見積依頼 | ||||||||
A | 203010 | ¥14,752 | 見積依頼 | ||||||||
A | 203030-5 | ¥22,514 | 見積依頼 | ||||||||
A | 201012-5 | ¥18,972 | 見積依頼 | ||||||||
A | 205KS22D-5 | ¥19,478 | 見積依頼 | ||||||||
A | 203020-5 | ¥20,189 | 見積依頼 | ||||||||
A | 201020-5 | ¥18,115 | 見積依頼 | ||||||||
A | 201130-5 | ¥22,865 | 見積依頼 | ||||||||
A | 201810-3 | ¥18,727 | 見積依頼 | ||||||||
A | 201830 | ¥19,135 | 見積依頼 | ||||||||
A | 201032-5 | ¥23,507 | 見積依頼 | ||||||||
A | 200012 | ¥13,756 | 見積依頼 | ||||||||
A | 200010-5 | ¥17,183 | 見積依頼 | ||||||||
A | 20341103 | ¥54,991 | 見積依頼 | ||||||||
A | 200010-3 | ¥15,096 | 見積依頼 |
形式 | モデル | インストールオープニング | ケーブル長 | ケーブル材質 | IP評価 | 最大スイッチング電流 | 最大。 スイッチング電源 | 最大。 スイッチング電圧 | 最大電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207KS24N | ¥14,524 | 見積依頼 | ||||||||
A | 207KS14D-5 | ¥17,673 | 見積依頼 | ||||||||
A | 205KS22G-3 | ¥13,032 | 見積依頼 | ||||||||
A | 207KS12D-5 | ¥15,374 | 見積依頼 | ||||||||
A | 204KS12E000 | ¥9,962 | 見積依頼 | ||||||||
A | 207KS12N-3 | ¥10,200 | 見積依頼 | ||||||||
A | 205KS122 | ¥10,730 | 見積依頼 | ||||||||
A | 205KS220-5 | ¥14,613 | 見積依頼 | ||||||||
A | 205KS12D | ¥11,203 | 見積依頼 | ||||||||
A | 204KS22E000 | ¥11,971 | 見積依頼 | ||||||||
A | 207KS14N-3 | ¥14,303 | 見積依頼 | ||||||||
A | 207KS1409 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 205KS14N05 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 205KS12G-5 | ¥12,287 | 見積依頼 | ||||||||
A | 204KS12CT00 | ¥13,056 | 見積依頼 | ||||||||
A | 204KS24G01H | ¥11,172 | 見積依頼 | ||||||||
A | 207KS12D | ¥11,203 | 見積依頼 | ||||||||
A | 200011 | ¥19,233 | 見積依頼 | ||||||||
A | 207KS22D01 | ¥17,805 | 見積依頼 | ||||||||
A | 207KS12N | ¥8,112 | 見積依頼 | ||||||||
A | 207KS12N-5 | ¥12,287 | 見積依頼 | ||||||||
A | 205KS12G | ¥8,112 | 見積依頼 | ||||||||
A | 204KS12G01H-5 | ¥15,089 | 見積依頼 | ||||||||
A | 204KS12G01H | ¥10,900 | 見積依頼 | ||||||||
A | 207KS22D-5 | ¥19,478 | 見積依頼 |
チルトフロートスイッチMシリーズSpdt
導電率スイッチ
レベルスイッチ
フロートスイッチ
フロートスイッチ
形式 | モデル | フロート素材 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | F263MAC-V01C | ¥120,056 | |||
A | F263MAP-V01C | ¥88,635 |
ピギーバックダイヤフラムスイッチ
Little Giant ピギーバック ダイヤフラム スイッチは、水および排水用途のポンプを制御します。 これらの UL 認定および CSA 認定ポンプは、あらゆる手動ポンプ (最大 1/2 馬力) を自動運転に変換できます。 限られたスペースでも操作できるコンパクトな設計です。
Little Giant ピギーバック ダイヤフラム スイッチは、水および排水用途のポンプを制御します。 これらの UL 認定および CSA 認定ポンプは、あらゆる手動ポンプ (最大 1/2 馬力) を自動運転に変換できます。 限られたスペースでも操作できるコンパクトな設計です。
スイッチ
Little Giant Pumps のスイッチは、廃棄物管理用途の凝縮水排水ラインの詰まり/詰まりの検出に適しています。 これらのスイッチは耐久性を高めるためにポリエチレン/ポリプロピレンのフロートを備えており、一部のモデルは狭いスペースでも垂直/水平に設置できるシンプルなデザインを備えています。 これらのスイッチは、迅速な障害検出のために可聴警報回路と警告灯に同時に接続できます。 これらのスイッチは、24 および 125/250 VAC オプションから選択できます。
Little Giant Pumps のスイッチは、廃棄物管理用途の凝縮水排水ラインの詰まり/詰まりの検出に適しています。 これらのスイッチは耐久性を高めるためにポリエチレン/ポリプロピレンのフロートを備えており、一部のモデルは狭いスペースでも垂直/水平に設置できるシンプルなデザインを備えています。 これらのスイッチは、迅速な障害検出のために可聴警報回路と警告灯に同時に接続できます。 これらのスイッチは、24 および 125/250 VAC オプションから選択できます。
フロートスイッチ
Dayton フロート スイッチは、排水ますの液体のレベルを測定するレベル センサーとして使用するために製造されています。 これらのスイッチは水位と設定値に応じてオン/オフし、希望の水位を維持します。 排水枡の水位に応じて自動的に昇降するフロートを内蔵しています。 これらのスイッチは、排水ますの水位の変化に応じてテザーが円弧を描いて移動するため、広いエリアに使用されます。 14、16、18 インチのワイヤ ゲージ オプションで利用可能なこれらのフロート スイッチの範囲からお選びください。
Dayton フロート スイッチは、排水ますの液体のレベルを測定するレベル センサーとして使用するために製造されています。 これらのスイッチは水位と設定値に応じてオン/オフし、希望の水位を維持します。 排水枡の水位に応じて自動的に昇降するフロートを内蔵しています。 これらのスイッチは、排水ますの水位の変化に応じてテザーが円弧を描いて移動するため、広いエリアに使用されます。 14、16、18 インチのワイヤ ゲージ オプションで利用可能なこれらのフロート スイッチの範囲からお選びください。
形式 | モデル | マックス。 温度 | 接続 | 制御範囲 | 最大電圧 | 最大ワット数 | スイッチタイプ | タイプ | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 115501XB | ¥50,150 | 見積依頼 | ||||||||
B | 3BY79 | ¥12,896 | 見積依頼 | ||||||||
A | 106923XA-GIS | ¥41,369 | 見積依頼 | ||||||||
A | 135373-GIS | ¥58,329 | 見積依頼 | ||||||||
A | 115503-GIS | ¥35,326 | 見積依頼 | ||||||||
A | 103475B | ¥34,686 | 見積依頼 | ||||||||
C | PP92010G | ¥26,086 | 見積依頼 | ||||||||
D | GGS_81485 | ¥1,957 | 見積依頼 | ||||||||
A | 115948XA-GIS | ¥39,095 | 見積依頼 | ||||||||
A | 100882A-GIS | ¥29,516 | 見積依頼 | ||||||||
E | 1アプリ4 | ¥31,401 | |||||||||
F | 6PNV5 | ¥29,741 | |||||||||
G | 6PNV6 | ¥11,271 | |||||||||
F | 6PNU8 | ¥14,847 | |||||||||
H | 3BY82 | ¥26,350 | |||||||||
I | 10A172 | ¥13,255 | |||||||||
J | 10A175 | ¥39,788 | |||||||||
F | 6PNV0 | ¥28,028 | |||||||||
H | 3BY84 | ¥31,537 | |||||||||
K | 10A169 | ¥21,762 | |||||||||
G | 6PNU9 | ¥25,034 | |||||||||
L | 10A176 | ¥49,667 | |||||||||
M | 10A174 | ¥29,259 | |||||||||
G | 6PNV3 | ¥26,985 | |||||||||
N | 6PNV7 | ¥11,481 |
フロート スイッチ、110 VAC/12 VDC/220 VAC、コード長 33 フィート、13 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SA-2359-33 | CV3PBG | ¥23,649 |
フロート スイッチ 12 ~ 24 ボルト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
35A-GRA | AB9ZFE | ¥16,923 |
テザードフロートスイッチ、110VAC、コード長15フィート、15Aアンペア、調整
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10-5116 | CV4HWA | ¥25,157 |
フロート スイッチ、110 VAC/12 VDC/220 VAC、コード長 5 フィート、13 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SA-2359-5 | CV3PWB | ¥7,864 |
耐久性の高いフロート スイッチ、110 VAC/12 VDC/220 VAC、コード長 33 フィート、13 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SA-2368-10 | CV3PWA | ¥21,785 |
耐久性の高いフロート スイッチ、110 VAC/12 VDC/220 VAC、コード長 20 フィート、13 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SA-2368-6 | CV3PVX | ¥18,955 |
耐久性の高いフロート スイッチ、110 VAC/12 VDC/220 VAC、コード長 100 フィート、13 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SA-2368-33 | CV3PVK | ¥33,345 |
フロート スイッチ、110 VAC、コード長 10 フィート、15 A、調整、最大 104 °F液温
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
の取締役 | CV3PBC | ¥186,360 |
結露オーバーフロー安全スイッチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SOS 1 | AF2RTP | ¥14,093 |
フロート スイッチ、110 VAC、コード長 10 フィート、12 A、調整、最大 104 °F液温、調整
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DFC1.5 | CV3PBB | ¥23,536 |
フロートスイッチ
フロートスイッチは、タンク内の水位を検出するために使用されます。 Raptor Supplies Dayton などのブランドの水フロート スイッチを幅広く提供しています。 ゼネラル·エレクトリック、Flowline、 マディソン そしてリトルジャイアント。 これらのスイッチは、排水ポンプおよび復水ポンプで使用できます。 デイトン フロートスイッチは、サンプベイスンの水位に応じて自動的に上下するABS /ポリプロピレンフロートを備えています。 これらのUL508準拠のスイッチは、ピギーバック/ストリップ接続のリード/プラグ/プラグを提供します。 それらは3600VAの最大電力を生成し、221°Fの温度まで動作することができます。 フローライン レベルスイッチは、水、化学薬品、油、廃水、乾燥固形物のレベルを測定するために設計されています。 これらの CE 準拠スイッチは、低摩擦性と耐薬品性を確保するためにポリプロピレン製のフロートを備えています。 これらのストリップ接続スイッチは、それぞれ最大 29 psi および 122 °F までの圧力と液体温度に耐えることができます。 これらのフロート スイッチの最大圧力は 217 psi です。
よくある質問
排水ポンプの連結スイッチと垂直スイッチの違いは何ですか?
テザーフロートスイッチは、直径が大きく、深い排水ピットに最適です。 ポンプサイクル間の時間を延長し、モーターをより効率的に冷却できるようにします。 一方、垂直スイッチは狭くて浅い排水ピットに適しており、ポンプをより頻繁に起動します。
ピギーバックフロートスイッチとは何ですか?
ピギーバック フロート スイッチをコンセントに差し込み、水位の上昇または下降に合わせてポンプの ON/OFF 操作を行うことができます。
ダイヤフラム フロート スイッチの用途は何ですか?
ダイアフラム フロート スイッチは、水位が上昇してフロート ダイアフラムに圧力がかかると作動します。 これらは、フロートがハングアップする可能性があるアプリケーションでよく使用されます。
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- インパクトソケットとビット
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 温水ヒーターおよび付属品
- タンブラーとメディア
- モップシンク
- エンジンスタンドとクレーン
- ガス溶接の衣装
- 電線管削減ブッシングとワッシャー
- 電気安全アクセサリー
- DECOR GRATES 2ルーバーソリッド
- PARKER アキュムレータセーフブロックPsiリリーフ
- BUSSMANN GDCシリーズ、5 x 20mm、ガラスおよびセラミックヒューズ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3-56Unfに移動
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 5 / 16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVCティースタイルゼロデッドレッグボールバルブ、FPTスレッドおよびソケットエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVC Yストレーナー、真のユニオンねじ山、FKM
- EBERBACH バークランプ
- TRICO Streamliner V グリースディスペンサー
- SPEAKMAN エアレーター