入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チルトフロートスイッチ |
ボディ材質 | EPDM |
フロート径 | 4 |
フロートの長さ | 6.50 |
フロート素材 | ポリプロピレン |
高さ | 4 |
長さ | 6.5 " |
最大実行中のアンペア | 8アンプ |
最大電圧 | 240 VAC |
マウント | テザー |
操作 | SPDT |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 |
ポンプ範囲最小/最大 | 12/134 |
比重 | 0.7 - 1.3 |
スイッチタイプ | SPDT |
テザーの長さ最小-最大(に。) | 6/67 |
VA評価 | 8A |
電圧 | AC120V AC240V |
幅(Width) | 4 |
針金ゲージ | 18 AWG |
リード線 | PVCジャケットケーブル |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 9032896060 |
原産国 | CN |
A.
A. 通常、最小限のメンテナンスが必要です。損傷や腐食の兆候がないか定期的に検査し、浮力フロートが自由に動くことを確認することは、長期間にわたってその機能を維持するのに役立ちます。
A. はい、動作するには 120 または 240 V の電源が必要です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。