アイテム価格 | フロートスイッチ |
エージェンシーコンプライアンス | なし |
ボディ材質 | ポリプロ |
接続 | 1 "NPT |
コード長 | 2ft。 |
フィッティング | 1 "NPT |
高さ | 28.15 " |
長さ | 28.15 " |
マックス。 圧力 | 30のプサイ |
マックス。 温度 | 212 F |
最大電圧 | 110 VAC |
マウント | テザー |
操作 | 導電率スイッチ |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
茎の長さ | 24 " |
UPC | 094713608905 |
電圧 | 110 VAC |
幅(Width) | 2.25 " |
針金ゲージ | 22〜18 AWG |
リード線 | 2 |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 75.69 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 9026102080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。