ハンギングスケール
CHシリーズ ハンギングスケール
Kern and Sohn CH シリーズ ハンギング スケールは、工業用および商業用途で物体を吊り下げて計量するために設計されています。 内部の電気部品を保護するプラスチック製のケースと、測定値を表示する LCD スクリーンが特徴です。 計量結果が簡単にわかるデータホールド機能付きのはかりで、ひょう量は15kgと50kgがあります。
Kern and Sohn CH シリーズ ハンギング スケールは、工業用および商業用途で物体を吊り下げて計量するために設計されています。 内部の電気部品を保護するプラスチック製のケースと、測定値を表示する LCD スクリーンが特徴です。 計量結果が簡単にわかるデータホールド機能付きのはかりで、ひょう量は15kgと50kgがあります。
HCNシリーズ ハンギングスケール
形式 | モデル | 直線性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | HCN 50K100IP | ¥28,235 | ||
B | HCN 100K200IP | ¥28,235 | ||
C | HCN 200K500IP | ¥28,235 |
HDB-XLシリーズ ハンギングスケール
形式 | モデル | 直線性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | HDB6K-3XL | ¥16,551 | ||
B | HDB10K-2XL | ¥16,551 | ||
C | HDB30K-2XL | ¥16,551 |
HDB-Nシリーズ ハンギングスケール
機械式吊り秤
HCBシリーズ ハンギングスケール
Kern & Sohn ハンギング HCB シリーズ ハンギング スケールは、農業、漁業、製造、物流などの業界で浮遊質量を正確に測定するのに最適です。 これらの吊り下げスケールは、読みやすい LCD スクリーンと、頭の低いスペースでの保管に便利な 153 mm のハウジング高さを備えています。 これらの吊り下げ秤は、最大周囲湿度 80%、周囲温度 35℃の環境で動作できます。
Kern & Sohn ハンギング HCB シリーズ ハンギング スケールは、農業、漁業、製造、物流などの業界で浮遊質量を正確に測定するのに最適です。 これらの吊り下げスケールは、読みやすい LCD スクリーンと、頭の低いスペースでの保管に便利な 153 mm のハウジング高さを備えています。 これらの吊り下げ秤は、最大周囲湿度 80%、周囲温度 35℃の環境で動作できます。
形式 | モデル | ハウジングの寸法 | ハウジングの長さ | 直線性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HCB 0.5T-3 | ¥41,866 | ||||
B | HCB100K200 | ¥21,420 | ||||
C | HCB50K100 | ¥19,472 | ||||
D | HCB99K50 | ¥21,420 | ||||
E | HCB200K100 | ¥25,314 | ||||
F | HCB200K500 | ¥20,446 | ||||
G | HCB20K10 | ¥23,367 | ||||
H | HCB50K20 | ¥25,314 | ||||
I | HCB 1T-3 | ¥54,523 |
手すりスケール、最大 300 および 400Kg。 計量、100 および 200g の最小表示
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MTA400K-1M | CE8KNZ | ¥389,454 |
ハンギングスケール
Raptor Supplies などのブランドの吊り下げスケールを提供しています。 シャティヨン & カーンとソン 小さな果物の容器、スーツケースから自転車や機械の部品に至るまで、さまざまな製品を計量できます。 一部の電池式デジタルスケールは、測定重量を小数点第 7 位まで正確に表示する 2 セグメントデジタルディスプレイと、読みやすいようにディスプレイ上の測定値を固定するホールド機能を備えています。 これらのすぐに使用できるスケールは、それぞれユーザーの利便性と現場での正確な校正のための持ち運び用ハンドルとボタン インターフェイスを備えています。 2 ~ 500 ポンドの範囲の計量能力を備えた機械式およびデジタル秤の幅広い製品の中からお選びください。
詳細はこちら
- インパクトソケットとビット
- 検査および取得ツール
- ワイヤーコネクタ
- はしごプラットフォームと足場
- 排水管洗浄装置
- 知っておくべきラベル
- ボディベルト
- 板金ねじ
- ケーブルタイキット
- 押しボタンエンクロージャ
- MUELLER INDUSTRIES ナットとワッシャー付きメストラップアダプター
- CRESCENT フラットバールのインデックス作成
- GENERAL ELECTRIC 補助連絡先
- HALDER SUPERCRAFT ハンマーチップ1/3インチ
- WESTWARD インパクトソケット6ポイント
- DAYTON ローターキット
- ARLINGTON INDUSTRIES 止めねじコネクタ、亜鉛
- PLAST-O-MATIC RVDT シリーズ ナチュラル Polypro アンチサイフォン リリーフ バルブ
- BONDHUS 六角キーセット
- COPELAND コントロール