MADISON オープンオンライズ液体レベルスイッチ
形式 | モデル | 取り付け | ボディ材質 | コンジットサイズ | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 茎の長さ | ステム素材 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3827-2 | 水平な | 316ステンレススチール | 1 / 2 " | 華氏392度 | 5.770 " | 5.77 " | 316 SS | 30 | ¥25,281 | |
A | M3827-3 | 水平な | 316ステンレススチール | 1 / 8 " | 華氏392度 | 5.770 " | 5.77 " | 316 SS | 30 | ¥32,719 | |
B | M4035 | 垂直 | ステンレス鋼 | 1 / 8 " | 華氏221度 | 1.41 " | 0.75 " | ステンレス鋼 | 15 | ¥10,431 | |
C | M3782 | 垂直 | 真ちゅう/ PBT | - | 華氏221度 | 4.06 " | 4.06 " | 真鍮 | 30 | ¥25,948 | |
D | M8000-C | 垂直 | ポリプロピレンとPVC | 3 / 4 " | 華氏140度 | 1.99 " | 1.55 " | PVC | 30 | ¥5,221 | |
E | M3326-NPT | 垂直 | ポリプロピレン | 1 / 8 " | 華氏221度 | 1.85 " | 1.25 " | ポリプロピレン | 15 | ¥7,830 | |
F | M8800-PR | 垂直 | ポリプロピレン | 1 / 4 " | 華氏221度 | 3.380 " | 3.38 " | ポリプロピレン | 100 | ¥25,653 | |
G | M3326 | 垂直 | ポリプロピレン | 3 / 8-16 " | 華氏221度 | 1.85 " | 1.25 " | ポリプロピレン | 15 | ¥4,919 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロングノーズとラジオペンチ
- LEDトラック照明
- 管理人-ハウスキーピングカート
- 冷却塔モーター
- ストラットチャンネルアクセサリー
- 仕上げツール
- 屋内LED照明器具
- 燃焼試験
- はかりとはかり付属品
- ラボの消耗品
- KEO ダブルエンドドリル/皿穴
- LYON バルクストレージラックスターターユニット
- APPROVED VENDOR モジュラー引き出しキャビネット
- APPROVED VENDOR 角度UHMW1 / 2T脚10フィート白
- NOTRAX リセスフィラー屋外ルーズレイスクレーパーマット
- COOPER B-LINE ウェッジCクランプ
- AIRMASTER FAN 産業用空気循環モーター
- SPEARS VALVES PVC コンパクトフットバルブスクリーン、ねじ込み式
- AIRMASTER FAN 115V ヘビーデューティ安全イエローエアサーキュレーター
- WESTWARD 圧力計