MADISON調整可能レベル液体レベルスイッチ
形式 | モデル | 茎の長さ | ボディ材質 | フロート径 | ステム素材 | 幅(Width) | フロート素材 | 高さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M5602-7808-1 | 10.5 " | 316ステンレススチール | 2.13 " | 316 SS | 1.25 " | 316 SS | 12 " | 200のプサイ | ¥65,441 | |
B | M4302-7807-1 | 10.5 " | 真鍮 | 1.25 " | 真鍮 | 7" | ブナN | 12 " | 150のプサイ | ¥28,319 | |
C | M5602-7808-6 | 70.5 " | 316ステンレススチール | 2.13 " | 316 SS | 1.25 " | 316 SS | 72 " | 200のプサイ | ¥73,559 | 見積依頼
|
D | M4302-7807-6 | 70.5 " | 真鍮 | 1.25 " | 真鍮 | 7" | ブナN | 72 " | 150のプサイ | ¥31,141 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステープルとブラッドネイル
- 処理されたダスター
- 誘導充電器ベース
- 業務用厨房フード
- フィルター交換部品、アクセサリー、サービスキット
- 水質検査装置およびメーター
- ストラップとタイダウン
- 電気ツール
- 林業
- パンプス
- BRADY グリップシンチングケーブルのロックアウト
- POWER FIRST ビニールステップダウンバットスプライスコネクタ
- RUBBERMAID ドーム型のヒンジ付き蓋
- WESTWARD 丸型ソリッドダイ、高速度鋼
- ANVIL フレックスコネクタ
- ANVIL トップビームクランプ
- MARTIN SPROCKET 14-1/2度削り出しギヤラック、直径12ピッチ
- CONDOR ボールバルブのロックアウト
- DAYTON 真空ホース
- HUMBOLDT マテリアルハンドリングスクープ