入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体レベルスイッチ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
コンジットサイズ | 2" |
お問合せフォーム | SPST |
電気的接続 | 22ga。 MTW 24 " |
フロート径 | 2.13 " |
フロートの長さ | 2.00 " |
フロート素材 | 316 SS |
フロート比重 | 0.55 |
高さ | 12 " |
マックス 現在 | 0.50A |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
最大電圧 | 240 |
取り付け | 垂直調整可能 |
動作温度 範囲 | 華氏392度 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
茎の長さ | 10.5 " |
ステム素材 | 316 SS |
スイッチ機能 | 選択可能な |
タンク接続サイズ | 2 "NPT |
VA評価 | 60 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9032896060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 茎の長さ | ボディ材質 | フロート径 | ステム素材 | 幅(Width) | フロート素材 | 高さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4302-7807-1 | 10.5 " | 真鍮 | 1.25 " | 真鍮 | 7" | ブナN | 12 " | 150のプサイ | ¥28,319 | ||
M4302-7807-6 | 70.5 " | 真鍮 | 1.25 " | 真鍮 | 7" | ブナN | 72 " | 150のプサイ | ¥22,631 | 見積依頼
| |
M5602-7808-6 | 70.5 " | 316ステンレススチール | 2.13 " | 316 SS | 1.25 " | 316 SS | 72 " | 200のプサイ | ¥76,899 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。