MADISON クローズオンライズ液体レベルスイッチ
形式 | モデル | 取り付け | ボディ材質 | コンジットサイズ | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 茎の長さ | ステム素材 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3827-3NO | 水平な | 316ステンレススチール | 1 / 8 " | 華氏392度 | 5.25 " | 5.12 " | 316 SS | 30 | ¥24,567 | |
A | M3827-2NO | 水平な | 316ステンレススチール | 1 / 2 " | 華氏392度 | 5.25 " | 5.12 " | 316 SS | 30 | ¥25,508 | |
B | M8000-いいえ | 垂直 | ポリプロピレン | 1 / 8 " | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | ポリプロピレン | 30 | ¥3,523 | |
C | M3326-いいえ | 垂直 | ポリプロピレン | 3 / 8-16 " | 華氏221度 | 1.85 " | 1.25 " | ポリプロピレン | 15 | ¥5,314 | |
D | M3326-NPT-いいえ | 垂直 | ポリプロピレン | 1 / 8 " | 華氏221度 | 1.85 " | 1.25 " | ポリプロピレン | 15 | ¥7,830 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スレッディングツール
- カラビナ
- 超音波洗浄機の付属品
- 車両部品の保護
- カップと蓋のディスペンサー
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 手のこぎりとのこぎり
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 油圧シール
- 油圧モーター
- WESTWARD バッテリーキャリア
- DAYTON プッシュブッシング
- APPLETON ELECTRIC バラストアセンブリ、70W
- HONEYWELL バルブボディ
- THOMAS & BETTS S256シリーズブラケット
- EATON ECH16 クラス コンビネーション 非可逆スターター
- M-STRUTS 延長支柱
- SPECO TECHNOLOGIES PAアンプ
- BOSTON GEAR リレー
- MASTER LOCK 南京錠キーブランク