MADISON M3326-NPT-NO 液体レベルスイッチ 1/8 インチ Npt クローズオンライズ Pp
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
アイテム価格 | 液体レベルスイッチ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
コンジットサイズ | 1 / 8 " |
お問合せフォーム | SPST |
電気的接続 | 22ga。 PTFEコーティングされた24 "リード |
フロート径 | 0.58 " |
フロートの長さ | 0.63 " |
フロート素材 | ポリプロピレン |
フロート比重 | 0.60 |
高さ | 1.68 " |
マックス 現在 | 0.12A |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
最大電圧 | 240 |
取り付け | 垂直 |
動作温度 範囲 | 華氏221度 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.85 " |
茎の長さ | 1.25 " |
ステム素材 | ポリプロピレン |
スイッチ機能 | 上昇中 |
タンク接続サイズ | 1 / 8 "NPT |
UPC | 094713608806 |
VA評価 | 15 |
幅(Width) | 0.58 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 9032896060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | ボディ材質 | コンジットサイズ | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 茎の長さ | ステム素材 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3827-2NO | 水平な | 316ステンレススチール | 1 / 2 " | 華氏392度 | 5.25 " | 5.12 " | 316 SS | 30 | ¥25,508 | ||
M3827-3NO | 水平な | 316ステンレススチール | 1 / 8 " | 華氏392度 | 5.25 " | 5.12 " | 316 SS | 30 | ¥24,567 | ||
M3326-いいえ | 垂直 | ポリプロピレン | 3 / 8-16 " | 華氏221度 | 1.85 " | 1.25 " | ポリプロピレン | 15 | ¥5,314 | ||
M8000-いいえ | 垂直 | ポリプロピレン | 1 / 8 " | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | ポリプロピレン | 30 | ¥3,523 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。