入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体レベルスイッチ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
お問合せフォーム | SPST |
電気的接続 | 22ga。 PTFEコーティングされた24 "リード |
フロート径 | 1.54 " |
フロートの長さ | 1.00 " |
フロート素材 | 316 SS |
フロート比重 | 0.60 |
マックス 現在 | 0.28A |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
最大電圧 | 240 |
取り付け | 水平な |
動作温度 範囲 | 華氏392度 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
茎の長さ | 5.12 " |
ステム素材 | 316 SS |
スイッチ機能 | 上昇中 |
タンク接続サイズ | 1 / 2 "NPT |
UPC | 999569940974 |
VA評価 | 30 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | ボディ材質 | コンジットサイズ | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 茎の長さ | ステム素材 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3827-3NO | 水平な | 316ステンレススチール | 1 / 8 " | 華氏392度 | 5.25 " | 5.12 " | 316 SS | 30 | ¥24,567 | ||
M3326-いいえ | 垂直 | ポリプロピレン | 3 / 8-16 " | 華氏221度 | 1.85 " | 1.25 " | ポリプロピレン | 15 | ¥5,314 | ||
M3326-NPT-いいえ | 垂直 | ポリプロピレン | 1 / 8 " | 華氏221度 | 1.85 " | 1.25 " | ポリプロピレン | 15 | ¥7,830 | ||
M8000-いいえ | 垂直 | ポリプロピレン | 1 / 8 " | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | ポリプロピレン | 30 | ¥3,523 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。