アイテム価格 | ナットドライバーセット |
ブレード材質 | 鋼 |
カラーコード | Y |
Handle | トルクアンプ |
ハンドルの色 | マルチカラー |
ハンドルデザイン | 溝付き |
16進法 | 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8" |
六角サイズ | 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8" |
個数 | 11 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | 鋼、中空 |
シャンクの長さ | 1" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
定格電圧 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。