ノックアウトホールパンチ
ノックアウト ホール パンチは、軟鋼、板金、アルミニウム、グラスファイバー、プラスチックの表面に穴を開けるように設計されています。 Raptor Supplies 幅広いノックアウトホールを提供します...続きを読む
ノックアウトパンチ
バックアウトパンチ
ノックアウトダイ
ドロースタッド10ゲージセンターボルト
パンチ
形式 | モデル | 演算 | 穴のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7212SP-2P | ¥32,807 | |||
B | 7212SP-1P | ¥13,859 | |||
C | 7212SP-3 / 4P | ¥11,791 | |||
D | 724 | ¥42,106 |
ラウンドノックアウトパンチ
ノックアウトパンチ
角型ノックアウトパンチ
ノックアウトパンチおよびダイキット
ノックアウトパンチ
形式 | モデル | 穴のサイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | K2PM-0305 | ¥12,475 | |||
B | 745H-2-1 / 2 | ¥130,927 | |||
C | 745H-3 | ¥139,997 | |||
D | 745H-3-1 / 2 | ¥192,726 | |||
E | 745H-4 | ¥211,178 | |||
F | K2P-2-B | ¥21,995 | |||
G | K2P-3/4 | ¥10,909 | |||
H | K2P-1-1 / 4-B | ¥14,288 | |||
I | K2P-1-B | ¥10,680 | |||
J | 35178 | ¥21,046 | |||
J | 06727 | ¥19,622 |
ノックアウトダイの正確なライン
形式 | モデル | 穴のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 49-16-2664 | ¥7,567 | ||
B | 49-16-2662 | ¥6,160 | ||
C | 49-16-2666 | ¥10,489 | ||
D | 49-16-2668 | ¥13,158 | ||
E | 49-16-2670 | ¥17,754 | ||
F | 49-16-2672 | ¥22,916 | ||
G | 49-16-2674 | ¥33,451 | ||
H | 49-16-2676 | ¥55,058 | ||
I | 49-16-2678 | ¥63,380 | ||
J | 49-16-2660 | ¥5,673 | ||
K | 49-16-2660S | ¥5,408 |
ノックアウトパンチ
Greenlee ノックアウト パンチは、グラスファイバー、アルミニウム、軟鋼、プラスチックのワークピースに導管サイズの穴を開けるためのパンチです。 これらのノックアウトは、油圧式およびバッテリー式ドライバーでの使用に適しており、繰り返しの使用による摩耗を最小限に抑えるためのカーボン合金鋼構造を特徴としています。 これらは高い耐摩耗性を実現するためにニッケルメッキされており、一部のモデルは交差ねじ切りの可能性を排除するためのスレッドなしパンチ設計を特徴としています。 これらのノックアウト パンチは、7/8、1-7/32、2-7/8、3-1/2、4-1/2、4 インチの穴サイズからお選びいただけます。
Greenlee ノックアウト パンチは、グラスファイバー、アルミニウム、軟鋼、プラスチックのワークピースに導管サイズの穴を開けるためのパンチです。 これらのノックアウトは、油圧式およびバッテリー式ドライバーでの使用に適しており、繰り返しの使用による摩耗を最小限に抑えるためのカーボン合金鋼構造を特徴としています。 これらは高い耐摩耗性を実現するためにニッケルメッキされており、一部のモデルは交差ねじ切りの可能性を排除するためのスレッドなしパンチ設計を特徴としています。 これらのノックアウト パンチは、7/8、1-7/32、2-7/8、3-1/2、4-1/2、4 インチの穴サイズからお選びいただけます。
形式 | モデル | 穴のサイズ | アイテム価格 | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 730BB-1-1/2 | ¥32,212 | ||||
B | 745H-2 | ¥147,494 | ||||
C | 737BB | ¥74,878 | ||||
D | 231 | ¥230,439 | ||||
E | 7212SP-1-7 / 32P | ¥14,120 | ||||
F | 7212SP-2-1 / 2P | ¥36,611 | ||||
G | 7212SP-3P | ¥53,581 | ||||
H | 7212SP-1 / 2P | ¥9,443 |
ノックアウトパンチの正確なライン
形式 | モデル | 穴のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 49-16-2665 | ¥13,311 | ||
B | 49-16-2663 | ¥10,582 | ||
C | 49-16-2667 | ¥16,711 | ||
D | 49-16-2669 | ¥19,970 | ||
E | 49-16-2671 | ¥26,112 | ||
F | 49-16-2673 | ¥30,111 | ||
G | 49-16-2675 | ¥51,964 | ||
H | 49-16-2677 | ¥64,644 | ||
I | 49-16-2679 | ¥81,062 | ||
J | 49-16-2661 | ¥8,319 | ||
K | 49-16-2661S | ¥8,253 |
スピードパンチ、10ゲージ
Greenlee 10 ゲージ スピード パンチは、アルミニウム、グラスファイバー、軟鋼、またはプラスチックのワークピースに穴を開けるのに最適です。 これらのパンチは、ねじ山の交差を防止するネジなしパンチ設計と、パンチを所定の位置に固定する革新的なスピード ロック機構を備えています。 最大 3 倍高速なセットアップと分解が可能で、1-1/2 インチおよび 1-1/4 インチの穴サイズが用意されています。
Greenlee 10 ゲージ スピード パンチは、アルミニウム、グラスファイバー、軟鋼、またはプラスチックのワークピースに穴を開けるのに最適です。 これらのパンチは、ねじ山の交差を防止するネジなしパンチ設計と、パンチを所定の位置に固定する革新的なスピード ロック機構を備えています。 最大 3 倍高速なセットアップと分解が可能で、1-1/2 インチおよび 1-1/4 インチの穴サイズが用意されています。
形式 | モデル | 穴のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 7212SP-1-1 / 2P | ¥24,696 | ||
B | 7212SP-1-1 / 4P | ¥19,864 |
パンチ、D型
Greenlee D 形パンチは、スイッチや計器の取り付けに手動レンチまたは油圧ドライバーとともに使用されます。 穴の位置合わせ用のセンタリングマークが特徴で、0.625 x 0.594、0.75 x 0.703、0.769 x 0.642 インチの穴サイズが用意されています。
Greenlee D 形パンチは、スイッチや計器の取り付けに手動レンチまたは油圧ドライバーとともに使用されます。 穴の位置合わせ用のセンタリングマークが特徴で、0.625 x 0.594、0.75 x 0.703、0.769 x 0.642 インチの穴サイズが用意されています。
ドロースタッド、3/4インチ、10ゲージ
Greenlee ドロースタッドは、軟鋼、アルミニウム、グラスファイバー、またはプラスチックのワークピースに穴を開けるのに最適です。 これらの 3/4 インチ、10 ゲージのスタッドは、交差ネジを排除するネジなしパンチ設計と、パンチを所定の位置に素早く固定する革新的な SPEED LOCK 機構を備えています。 最大 3 倍高速なセットアップと分解が可能で、耐食性のために黒色酸化仕上げを施した炭素鋼で作られています。
Greenlee ドロースタッドは、軟鋼、アルミニウム、グラスファイバー、またはプラスチックのワークピースに穴を開けるのに最適です。 これらの 3/4 インチ、10 ゲージのスタッドは、交差ネジを排除するネジなしパンチ設計と、パンチを所定の位置に素早く固定する革新的な SPEED LOCK 機構を備えています。 最大 3 倍高速なセットアップと分解が可能で、耐食性のために黒色酸化仕上げを施した炭素鋼で作られています。
ノックアウトドロースタッドの正確なライン
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 49-16-2621 | ¥9,781 | |
B | 49-16-2622 | ¥9,443 | |
C | 49-16-2680 | ¥9,692 | |
D | 49-16-2681 | ¥9,598 | |
E | 49-16-2682 | ¥9,641 |
ノックアウトダイ
Greenlee ノックアウト ダイは、グラスファイバー、アルミニウム、軟鋼、プラスチックのワークピースに導管サイズの穴を開けるためのパンチとともに使用されます。 これらのダイは、油圧式およびバッテリー駆動のドライバーでの使用に適しており、迅速なセットアップと分解を可能にするシンプルな一体型の設計が特徴です。 7/8、1-7/32、2-7/8、3-1/2 & 4 インチの穴サイズを取り揃えたこれらのノックアウト ダイの幅広い製品からお選びください。
Greenlee ノックアウト ダイは、グラスファイバー、アルミニウム、軟鋼、プラスチックのワークピースに導管サイズの穴を開けるためのパンチとともに使用されます。 これらのダイは、油圧式およびバッテリー駆動のドライバーでの使用に適しており、迅速なセットアップと分解を可能にするシンプルな一体型の設計が特徴です。 7/8、1-7/32、2-7/8、3-1/2 & 4 インチの穴サイズを取り揃えたこれらのノックアウト ダイの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | 穴のサイズ | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7212SP-1-7 / 32D | ¥9,505 | |||
B | 7212SP-2-1 / 2D | ¥27,000 | |||
C | 7212SP-3D | ¥37,871 | |||
D | 7212SP-4D | ¥77,509 | |||
E | 7212SP-1 / 2D | ¥5,010 |
ホールパンチ、3-1 / 4 "スロート、17/32"ホール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
XX | AF7QTX | ¥47,600 |
油圧スリーブアダプター、ステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1557SS | AD3MYN | ¥25,143 |
ノックアウトホールパンチ
ノックアウト ホール パンチは、軟鋼、板金、アルミニウム、グラスファイバー、プラスチックの表面に穴を開けるように設計されています。 Raptor Supplies Allpax などのブランドからさまざまなノックアウト ホール パンチを提供しています。 グリーンリー、評議会ツール、 ミルウォーキー、ローパー・ホイットニー、ウェストワード、マルコ、ジャクソン。 これらのノックアウト ホール パンチには、穴の位置を確実に合わせるためのセンタリング マークと、スラグを分割してスラグを簡単に除去するための独自のパンチ プロファイルが付いています。 手動で使用することも、バッテリー駆動、油圧式、ラチェット式、または手動ドライバーを使用して使用することもできます。 頑固なボルト、リベット、ピンを打ち抜くためのハンドル付きのブラックアウトパンチも提供しています。 これらのパンチは機械加工後にさらに熱処理され、硬度が高まります。 0 ~ 9 ピンのバリエーションが用意されているこれらのノックアウト ホール パンチの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
よくある質問
ノックアウトホールパンチのメンテナンス方法は?
ノックアウト ホール パンチをメンテナンスするには、使用していないときは清潔で乾燥した状態に保ち、スムーズな動作を確保するために可動部品に定期的に注油する必要があります。
ノックアウトホールパンチを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
ノックアウトホールパンチを選択購入に進むきは、作成する必要がある穴のサイズと形状、切断する材料の厚さなどの要素を考慮してください。
詳細はこちら
- ロープとロープアクセサリー
- 潤滑剤
- 減速機
- グラスファイバー
- 実験器具
- ツールポーチ
- HIDフィクスチャリフレクター
- ワイヤークロスの品揃え
- 壁の消火栓
- 水質試験キット
- GREENLEE 端子圧着工具
- TURNSTILE こんにちはゲートロック出口一方向
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スロットルバルブステム
- DIXON パイプニップルを閉じる
- ALVORD POLK 407 シリーズ キャップスクリュー ザグリ リーマ
- Champion Tool Storage モジュラー シリーズ キャビネット
- BROWNING No.35チェーン用QDブッシュ付きスチールスプロケット
- DATA LOGIC Sentinel シリーズ取り付けブラケット
- LISTA ライナー