WESCO レイズアンドロール機械ムーバー
1922以来、 ウエスコ は、保管、船舶、包装、自動車産業での用途に最適なドラムの取り扱い、吊り上げ、輸送の機器を製造および販売してきました。 Wesco は、重いアイテムや大きなアイテムを輸送購入に進むいう特殊なタスクを実行する際の柔軟性を高めます。...水平方向と垂直方向の両方で、箱、ビン、木枠、原材料および機器として使用できます。続きを见る
形式 | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260086 | 2000ポンド | 48.375 " | 15.5 " | 23 " | ウレタン | ¥366,629 | |
A | 260091 | 2000ポンド | 48.375 " | 15.5 " | 23 " | ウレタン | ¥444,242 | |
B | 260087 | 4000ポンド | 43.625 " | 19.75 " | 23 " | 鋼 | ¥526,417 | |
B | 260092 | 4000ポンド | 43.625 " | 19.75 " | 23 " | 鋼 | ¥600,705 | |
C | 260088 | 6000ポンド | 41.375 " | 18.75 " | 23 " | 鋼 | ¥631,653 | |
C | 260093 | 6000ポンド | 41.375 " | 18.75 " | 23 " | ウレタン | ¥601,526 | |
C | 260138 | 6000ポンド | 43.625 " | 18.75 " | 23 " | 鋼 | ¥650,124 | |
D | 260139 | 6000ポンド | 43.625 " | 18.75 " | 23 " | ウレタン | ¥725,859 | |
E | 260089 | 8000ポンド | 41.375 " | 20.75 " | 23 " | 鋼 | ¥741,243 | |
E | 260094 | 8000ポンド | 41.375 " | 20.75 " | 23 " | ウレタン | ¥707,777 | |
F | 260095 | 10000ポンド | 47.625 " | 21.75 " | 24 " | 鋼 | ¥772,177 | |
F | 260090 | 10000ポンド | 47.625 " | 21.75 " | 24 " | 鋼 | ¥745,735 |
Rais-N-Rolマシナリームーバー
Rais-N-Rol シリーズの Wesco 機械ムーバーは、倉庫や倉庫、供給、梱包、出荷施設内の重い家具や機械を輸送するために設計されています。 これらは、重い荷物を持ち上げるために下降を制御する手動油圧ジャッキ機構と、滑らかな表面に沿って任意の方向に重い荷物を移動できるようにするためのウレタン/スチール製回転キャスターを備えています。 これらの Wesco 機械ムーバーには、商品の輸送中に大型で重い貨物を固定するための滑り止め荷バインダー用のフックが付属しています。 2000 ポンドから 10000 ポンドの範囲の耐荷重で利用可能な、これらの赤色の機械ムーバーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
あなたが使用します
Wesco 機械ムーバーは幅広い機能の組み合わせを提供しており、供給、梱包、配送、自動車業界における家具や機械などの重量物の持ち上げと輸送に役立ちます。
動作メカニズム
Wesco Rais-N-Rol マテリアル リフトまたは機械移動機には、垂直金属フレームと、最適な高さに下げたり上げたりできる商品のパレット (最大重量 10000 ポンド) をサポートする XNUMX 台の調整可能なフォークリフトが装備されています。 これらのフォークはフットポンプまたはハンドクランクで制御でき、取り付けられた車輪により、かさばる荷物を運びながら機械移動機を簡単に回転させることができます。 Rais-N-Rol シリーズの一部の Wesco 機械ムーバーには、フレームに特殊なホイールが付いており、配送トラックに積み込んで輸送することができます。
特徴
- Rais-N-Rol シリーズの Wesco 機械式ムーバーは、倉庫、保管室、出荷施設内でかさばる荷物の積み下ろしを行うために設計されています。
- これらの省スペース機械移動機は、垂直の金属フレームと XNUMX 台の調整可能なフォークリフトを備えており、下げたり上げたりできる材料のパレットをサポートします。
- 2000 ポンドから 10000 ポンドの範囲の荷重に耐えることができます。
- 狭いスペースでも移動できるように、スチール製とウレタン製の回転キャスターのバリエーションが用意されています。
- Wesco の赤色の Rais-N-Rol シリーズ機械ムーバーは、ハンド クランクまたはフット ポンプで簡単に制御できます。
対応アクセサリー
- Wesco ロード バインダー: これら ロードバインダー Wesco の製品は、Rais-N-Rol シリーズの機械ムーバーと併用するように設計されており、商品の輸送中に大型で重い貨物を固定するのに役立ちます。 これらのバインダーには、身体への負担を最小限に抑えるラチェット締め付け装置が装備されています。 また、E トラック フックとデルタ リング、固定ベルトを備え、滑りのないパフォーマンスを実現します。
規格と承認
Wesco 製品は ISO 9001:2000、UR および UL 508 の認証を受けており、信頼性の高いサービスと最大限のユーザー安全を提供します。
インストール
- 位置を決めるには、パッド入りのバーに片足をしっかりと置き、両手でハンドルをしっかりと握ります。 最初の機械移動装置のフォークを負荷の下に置きます。
- 荷物がフォークの中心にあることを確認してください。 ゴム製フェイスプレートは負荷と接触している必要があります。
- 負荷とフェースプレートの間のスペーサとしてフィラー ブロックが必要になる場合があります。
- 同様の方法で XNUMX 番目の機械可動子を負荷の他端に配置します。
- XNUMX つの Rais-N-Rol シリーズ Wesco 機械ムーバーを Wesco ロード バインダーで接続します。
- 下げる場合は、荷物が床に着くまで、最初の機械ムーバーのジャッキ リリース バルブをゆっくりと開き、次に XNUMX 番目のユニットのジャッキ リリース バルブを開きます。
- 荷物から荷物バインダーを取り外し、機械移動装置のフォークを荷物の下から慎重に取り外します。
- ユニットを移動する前に、フォークを床に下げてください。
よくある質問
ウェスコはアニクスターを所有していますか?
Anixter は Wesco の一部です。 両社は協力して、電気、通信、ネットワークとセキュリティ、商用電源のソリューションを顧客に提供してきました。
Wesco 油圧リフターを交換するにはどうすればよいですか?
- エンジン上部を準備し、バルブカバーを取り外します。
- シリンダーをエンジン上部の中央に移動します。
- マニホールドのガスケットをきれいに取り除き、古い油圧リフターのボルトを外して取り外します。
- 新しい油圧リフターを所定の位置に配置し、ボルトで固定します。
パレットを持ち上げるにはどのような装置が使用されますか?
Wesco パレット トラックまたはパレット ジャッキは、ジガーまたはドッグとも呼ばれ、保管施設や倉庫で最もよく使用されるパレット処理装置と考えられます。 これらのパレット ジャッキは、パレットを輸送、移動、積み重ねるために設計されています。
ウェスコの本社はどこにありますか?
ウェスコは米国ペンシルバニア州ピッツバーグに本社を置いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 医療用照明
- タワーライトアセンブリ
- パウダーバルクレベルコントロールアクセサリー
- リモコンスポットライト
- ペデスタルファンモーター
- 油圧ホース
- スイッチ
- ポンプ付属品
- 熊手と栽培ツール
- ターニングツール
- JAMCO 換気された収納キャビネット、換気されたドア
- VON DUPRIN タッチバーリム、ラッカー
- APPROVED VENDOR ラップジョイントフランジ、ステンレス鋼
- SQUARE D クラス612サーキットブレーカーシャントトリップ
- BALDOR MOTOR SCR ドライブ モーター、240V アーマチュア
- EATON AutoVAR シリーズ PFC 交換用ヒューズ
- ROTHENBERGER パイプスレッディングマシンスタンド
- LUCKY LINE PRODUCTS スイベル リング キー タグ
- POWER DRIVE タイナーシャフト
- SPECO TECHNOLOGIES PAミキサー・パワーアンプ